NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) - 日東電工(旧:Permacel)

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。

用途
スラストワッシャーに。
モータ・トランスのコイル絶縁に。
FRP・CFRP成形用離型に。
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
色
白
使用温度範囲(℃)
-100~200
テープタイプ
切断にはカッターが必要
全10種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02523058900X70X1001箱(3巻)220-66991000.710
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523390900X100X3001巻220-6355300110
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02524476900X038X3001巻220-66943000.03810
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526138900X10X1501箱(2巻)220-50691500.110
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528071900X80X2501巻220-61702500.810
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530399900X40X3001巻220-59413000.410
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534441900X08X5001巻218-00815000.0810
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535509900X10X1001箱(3巻)220-52411000.110
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
02539122900X08X100X301箱(3巻)220-62011000.0830
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02540549900X80X2001巻220-57122000.810
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする