絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
許容荷重(daN)
- 39.2(2)
- 58.8(1)
ストッパー
- あり(3)
材質(車輪)
- ゴム(1)
- ナイロン(2)
車輪幅(mm)
- 20(2)
- 25(1)
形状
- 自在車(2)
自在車
ブランド
- エスコ
- ユーエイキャスター(15)
- TRUSCO(3)
- ナンシン(1)
- RIDING SPOT(1)
特価
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
100(1)

100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-119形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.52寸法d(mm)10全高(mm)124.5寸法a(mm)45耐荷重(kg)60ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)45×61寸法b(mm)61耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)20寸法f(mm)10取付ピッチ(mm)20×10×10×10材質(金具)スチール偏心(mm)30
50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-116形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.19寸法d(mm)9全高(mm)66寸法a(mm)30耐荷重(kg)40ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)30×48寸法b(mm)48耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)14寸法f(mm)9取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21
75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥639税込¥703特価1個当日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-108質量(kg)0.37全高(mm)93.5耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)28