カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 46×38(19)
- 59×47(44)
- 70×42(72)
- 70×58(185)
- 82×82(164)
- 90×90(248)
- 95×95(185)
- 100×58(133)
- 100×100(59)
- 102×102(224)
- 105×105(51)
- 108×108(148)
- 110×110(30)
- 112×112(47)
- 120×120(300)
- 130×130(46)
- 140×110(20)
- 140×140(235)
- 144×144(23)
- 160×160(50)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(10)
- ハンマーキャスター(463)
- ユーエイキャスター(418)
- エスコ(344)
- ウカイ(岐阜産研工業)(227)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(196)
- ヨドノ(146)
- ナンシン(134)
- TRUSCO(115)
- RS PRO(93)
- LAMP(スガツネ工業)(70)
- SAMSONG(53)
- サカエ(48)
- イノアック(46)
- 東海キャスター(46)
- 東正車輛(45)
- テンテキャスター(40)
- ハーフェレ(32)
- ワコーパレット(30)
- 栃木屋(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式
イノアック¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式(旋回ストッパー金具付)、自在ストッパー式トラスコ品番361-0281質量(kg)7車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式
テンテキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.5/56取付座B(mm)67
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)
テンテキャスター¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)
テンテキャスター¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム車輪幅(mm)46穴径d(Φmm)12.2取付高H(mm)196ボス幅B(mm)196取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13ボス幅W(mm)62取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)140
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式
テンテキャスター¥119,800税込¥131,7801個当日出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥699~税込¥769~1個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー色黒車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車
ハンマーキャスター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2709質量(g)1255タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)41材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス取付穴径d(mm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2197材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)995タイプ自在式車輪幅(mm)41旋回半径(mm)54穴径d(Φmm)10偏心E(mm)18取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付
ハンマーキャスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-3296質量(g)6447タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)50表面処理三価クロム化成処理旋回半径(mm)163材質(車輪・金具)ゴム・スチール取付高H(mm)246偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車
ハンマーキャスター¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪
ハンマーキャスター¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー無取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー色ブラックタイプ自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在 ブラック
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー色ブラックタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
プレート式ボールキャスター(ウレタン車)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-6152材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)タイプ自在式車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン車輪幅(mm)106穴径d(Φmm)13.1取付高H(mm)91.1取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン取付平付プレート材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥4,998~税込¥5,498~1個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥10,980~税込¥12,078~1個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥1,998~税込¥2,198~1個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵
ハーフェレ¥779~税込¥857~1個23日以内出荷家具用のキャスターです。用途家具の移動仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック材質(車輪)プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,198~税込¥2,418~1個23日以内出荷埋め込みタイプの家具用キャスターです。用途家具の移動材質プラスチック取付押し込み取付用材質(車輪)プラスチック
双輪キャスター 耐荷重125kg
ハーフェレ¥18,980税込¥20,8781個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付材質PA、車輪面:熱可塑性ゴム取付平付プレート付きネジ止め材質(車輪)PA、車輪面:熱可塑性ゴム仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881セット(4個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)42×42取付平付プレート材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし
ハーフェレ¥5,498税込¥6,0481セット(4個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチック仕上車輪:黒
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)58×70取付平付プレート材質(車輪)プラスチック仕上グレー、車輪面:黒
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし
ハーフェレ¥4,898税込¥5,3881個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチック
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付
ハーフェレ¥5,298税込¥5,8281個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチックストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約80
双輪キャスター 耐荷重60kg
ハーフェレ¥2,098税込¥2,3081個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)76材質(車輪)プラスチック耐荷重(kg)約60仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
双輪キャスター 耐荷重60kg
ハーフェレ¥2,298税込¥2,5281個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)76材質(車輪)プラスチック仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色車輪タイプ双輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター