絞り込み
外径(Φmm)
  • 17(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 150(4)
  • 180(3)
穴径(Φmm)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12.7(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(1)
  • (1)
厚さ(mm)
  • 25
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(10)
  • 6(4)
  • 7(7)
  • 8(11)
  • 10(20)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 14(7)
  • 15(13)
  • 19(2)
  • 20(9)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 30(9)
  • 40(4)
  • 50(2)
粒度・番手
  • 180(1)
  • 320(1)
材質
  • 樹脂(4)
  • 綿・布(2)
樹脂・綿・布
ブランド
  • ケーイング(4)
  • サンフレックス(2)
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
ケーイング・サンフレックス・TRUSCO・NSK(ナカニシ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
特価
本日8月10日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウインドマークバフ ケーイング

    ウインドマークバフ

    ケーイング(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです。圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます。シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
    材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジオレンジ硬度ハード
  • ウインドマークバフ ケーイング

    ウインドマークバフ

    ケーイング(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです 超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
    材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ厚さ(mm)25ブルー硬度ソフト
  • ウインドマークバフ ケーイング

    ウインドマークバフ

    ケーイング(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです 細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
    材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジイエロー硬度ハード
  • サンダーバフ サンフレックス

    サンダーバフ

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • みるきーバフ ケーイング

    みるきーバフ

    ケーイング
    2,698税込2,968
    1枚
    9日以内出荷から12日以内出荷
    超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。 超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
    材質超細密発泡スポンジ
  • サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックス

    サンダーバフ(ウェーブタイプ)

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
  • GPサンダーサイザル( ねじ込み式) TRUSCO

    GPサンダーサイザル( ねじ込み式)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,198税込7,918
    1パック
    翌々日出荷
    細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
バフ