絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8(2)
長さ(mm)
  • 1000
  • 15(333)
  • 16(359)
  • 20(576)
  • 25(634)
  • 30(707)
  • 35(713)
  • 40(767)
  • 45(751)
  • 50(809)
  • 55(595)
  • 60(628)
  • 65(544)
  • 70(570)
  • 75(542)
  • 80(516)
  • 85(384)
  • 90(533)
  • 100(520)
  • 110(380)
  • 120(375)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(1)
  • SS400(1)
  • SWRM(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ブランド
  • JAPPY(2)
JAPPY
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
W3/8(2)
3分全ねじボルト JAPPY3分全ねじボルトJAPPY(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1束(50本)
当日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
3分全ねじボルトSUS JAPPY3分全ねじボルトSUSJAPPY
21,980税込24,178
1束(50本)
翌日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
六角ボルト