絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(40)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • JAPPY(4)
  • ハイロジック(3)
  • 由良産商(3)
  • TRUSCO(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • 共立電機(1)
ねじの呼び
  • 3/8(5)
  • M4(9)
  • M5(7)
  • M6(17)
  • M8(24)
  • M10(23)
  • M12(24)
  • M14(5)
  • M16(21)
  • M20(18)
  • M22(9)
  • M24(14)
  • M27(5)
  • M30(8)
  • W1/4(5)
  • W5/16(6)
  • W3/8(14)
  • W1/2(15)
  • W5/8(9)
  • W3/4(6)
長さ(mm)
  • 1000
  • 8(722)
  • 10(1,057)
  • 12(1,030)
  • 15(1,018)
  • 16(909)
  • 20(1,510)
  • 25(1,591)
  • 30(1,674)
  • 35(1,488)
  • 40(1,562)
  • 45(1,402)
  • 50(1,579)
  • 55(1,004)
  • 60(1,106)
  • 65(932)
  • 70(981)
  • 75(875)
  • 80(866)
  • 90(848)
  • 100(858)
材質
  • その他(2)
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS304(16)
  • SUS304N2(1)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(1)
  • チタン(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(40)
  • S45C(3)
  • SCM435(1)
  • SNB7(4)
  • SS400(6)
  • SWRM(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
種別
  • 種別全ねじ(50)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(4)
  • 1(11)
  • 1.25(14)
  • 1.27(20山)(4)
  • 1.41(18山)(3)
  • 1.5(14)
  • 1.58(16山)(9)
  • 1.75(14)
  • 2(14)
  • 2.11(12山)(7)
  • 2.3(11山)(6)
  • 2.5(11)
  • 2.54(10山)(4)
  • 3(7)
  • 3.17(8山)(4)
  • 3.5(7)
  • 3.63(7山)(2)
  • 4(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.17(8山)・3.5・3.63(7山)・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(2)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(4)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(12)
  • 生地/未処理(17)
3価ホワイト・その他・クロメート・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
  • ウィット(11)
  • ウィット(左)(2)
  • メートル並目(16)
  • メートル並目(左)(2)
  • メートル細目(1)
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター寸切 ミリ モノタロウメーター寸切 ミリモノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
ユニクロ 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)
389税込428特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウメーター寸切 インチ・ウイットモノタロウ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
メーター寸切(ステンレス) 大阪魂メーター寸切(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(10本)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
939税込1,033
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
389税込428
1個
3日以内出荷
-
全ねじボルト(ステンレス製) エスコ全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210特価
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂メーター寸切(SCM/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切(SUS310S) 大阪魂メーター寸切(SUS310S)大阪魂(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS310S長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂メーター寸切(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)1000表面処理クロメート
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(ステンレス)  インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(ステンレス) インチ・ウイット大阪魂
6,298税込6,928
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
3分全ねじボルト JAPPY3分全ねじボルトJAPPY(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1束(50本)
当日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
錆防止シール ロールタイプ TRUSCO錆防止シール ロールタイプTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。厚さ(mm)0.1全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 細目(ステンレス) 大阪魂メーター寸切 細目(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル細目
ユニクロ寸切ボルト ハイロジックユニクロ寸切ボルトハイロジック(1件のレビュー)
559税込615
1個
3日以内出荷
全ネジタイプのボルト
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ
メーター寸切(ポリカーボネート) 大阪魂メーター寸切(ポリカーボネート)大阪魂(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ポリカーボネート
全ねじボルト TRUSCO全ねじボルトTRUSCO
6,298税込6,928
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール
メーター寸(S45C(A)/生地) 大阪魂メーター寸(S45C(A)/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質S45C(A)長さ(mm)1000表面処理生地
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
メーター寸切(左ねじ(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切(左ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目(左)
ステンレス寸切ボルト ハイロジックステンレス寸切ボルトハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
全ネジタイプのボルト
種別全ねじ材質ステンレス
3分全ねじボルトSUS JAPPY3分全ねじボルトSUSJAPPY
21,980税込24,178
1束(50本)
翌日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
メーター寸切 左ねじ(ステンレス) 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス)大阪魂
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目(左)
メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切 ウィット(鉄/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1000表面処理生地ねじ山種類ウィット
ステンレス(SUS304)寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス(SUS304)寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
39,980税込43,978
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
材質SUS304
メーター寸切(ウィット(S45C/生地) 大阪魂メーター寸切(ウィット(S45C/生地)大阪魂
1,498税込1,648
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質S45C長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
メーター寸切(左ねじ・ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂メーター寸切(左ねじ・ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
909税込1,000
1箱(1本)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000山数16表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット(左)
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
チタン寸切ボルト 由良産商チタン寸切ボルト由良産商(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン首下長(mm)1000
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
15,980税込17,578
1本ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
メーター寸切(S45C/生地) 大阪魂メーター寸切(S45C/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじねじの呼びM5材質S45Cねじピッチ0.8表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目長さ(mm)1000
メーター寸切(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂メーター寸切(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
1,598税込1,758
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじねじの呼びW1/2材質鉄(または標準)山数12表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじ山種類ウィット長さ(mm)1000
ボルト