絞り込み
ねじの呼び
- M3(9)
- M4(20)
- M5(21)
- M6(65)
- M8(92)
- M10(61)
- M12(21)
- M16(1)
- W5/16(1)
長さ(mm)
- 22
- 15(311)
- 16(339)
- 20(544)
- 25(607)
- 30(679)
- 35(678)
- 40(736)
- 45(725)
- 50(781)
- 55(576)
- 60(614)
- 65(530)
- 70(550)
- 75(526)
- 80(502)
- 85(375)
- 90(511)
- 100(512)
- 110(359)
- 120(358)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(13)
- SUS316L(4)
- 鉄(113)
種別
全ねじ(130)
半ねじ(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(3)
- 0.5(9)
- 0.7(36山)(21)
- 0.8(20)
- 1(60)
- 1.25(107)
- 1.5(47)
- 1.75(19)
- 2(1)
- 2.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(14)
- 6価クロメート(1)
- アロック(1)
- クロメート(20)
- クローム(8)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(10)
- ディスゴ(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(9)
- パーカー(4)
- ユニクロ(13)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(17)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・アロック・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
- ウィット(1)
- メートル並目(74)
- メートル並目(左)(2)
- メートル細目(21)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状

六角(135)
六角
ブランド
- 大阪魂(126)
- 八幡ねじ(11)
- 由良産商(2)
- BUMAX(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・八幡ねじ・由良産商・BUMAX・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(9)
M4(20)
M5(21)
M6(65)
M8(92)
M10(61)
M12(21)
M16(1)
W5/16(1)

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(56個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥638税込¥7021パック(60本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥200税込¥2201パック(4本)翌々日出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥224税込¥2461パック(4本)翌々日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種別全ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥569税込¥6261パック(5個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(3個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか翌々日出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥409税込¥4501パック(1個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目