絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(1)
- 1/4(1)
- 5/16(3)
- 3/8(1)
- 1/2(2)
- 5/8(1)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(15)
- M10(15)
- M12(3)
- M16(1)
- W3/16(12)
- W1/4(16)
- W5/16(17)
- W3/8(30)
- W1/2(18)
- W5/8(5)
- W3/4(2)
長さ(mm)
- 38
- 15(318)
- 16(355)
- 20(561)
- 25(625)
- 30(695)
- 35(701)
- 40(754)
- 45(751)
- 50(808)
- 55(595)
- 60(629)
- 65(544)
- 70(569)
- 75(543)
- 80(516)
- 85(387)
- 90(535)
- 100(525)
- 110(380)
- 120(377)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- 樹脂すべて(2)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄(58)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
全ねじ(59)
半ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.05(24山)(12)
- 1.25(27)
- 1.27(20山)(16)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(4)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.11(12山)(16)
- 2.3(11山)(4)
- 2.5(1)
- 2.54(10山)(2)
表面処理
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(9)
- クローム(4)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(4)
- パーカー(4)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(4)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ねじ山種類
- ウィット(25)
- メートル並目(4)
- メートル細目(11)
ウィット・メートル並目・メートル細目
頭部形状

六角(64)
六角
ブランド
- 大阪魂(63)
- OHSATO(大里)(5)
- コノエ(1)
- 池田金属工業(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・コノエ・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(3)
M8(15)
M10(15)
M12(3)
W3/16(12)
W1/4(16)
W5/16(17)
W3/8(30)
W1/2(18)
W5/8(5)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,420税込¥1,5621袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥599~税込¥659~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(6個)ほか4日以内出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061パック(4本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角頭ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8六角軸二面幅(mm)17ねじ山種類ウイット
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1パック(8本)ほか翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥1,498~税込¥1,648~1本ほか4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(9個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥619~税込¥681~1袋(5本)ほか4日以内出荷胴細でウィットの六角ボルトにナットが付いた製品です。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥729税込¥8021袋(20本)翌々日出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
ニッケル6カクコーチ(B=21
大阪魂¥7,094税込¥7,8031袋(50個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。長さ(mm)38寸法S(mm)21寸法k(mm)9.8ねじの呼び12
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂¥619税込¥6811パック(4個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類ウィット