絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: プラグ・キャップ

1,748件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂

    シロ タケネ ボルトキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1個(4個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの六角部を保護するキャップ 『ボルトキャップ』 <特長> 六角部を保護するやわらかいキャップです。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)
    呼びM4寸法A(mm)7寸法B(mm)5寸法C(mm)2.8
  • シロ タケネ ナットキャップ 大阪魂

    シロ タケネ ナットキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)
    高さ(mm)4内径(Φmm)8呼びM5平径(mm)8内長(mm)6
  • クロ タケネボルトカバー 大阪魂

    クロ タケネボルトカバー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトの先端を保護するキャップ 『ボルトカバー』 <特長> ボルトの先端を保護するやわらかいキャップです。 先端に被せるだけです。接着剤などは不要です。 長さを選ぶことができ、過不足無く保護します。 <材質/色> 軟質塩ビ製 / 黒(着色可)
  • クロ PE カクキャップ(19カク 大阪魂

    クロ PE カクキャップ(19カク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)18.1寸法A(mm)19寸法e(mm)15寸法B(mm)21.2寸法C(mm)22
  • クロ ヒラカクナカセン 大阪魂

    クロ ヒラカクナカセン

    大阪魂
    667税込734
    1個(9個)
    翌々日出荷
  • Lグレー マルナカセン(SGP.STK 大阪魂

    Lグレー マルナカセン(SGP.STK

    大阪魂
    667税込734
    1個(11個)
    翌々日出荷
  • アオSDC 大阪魂

    アオSDC

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    材質LDPE寸法d(mm)14.99寸法A(mm)20.62寸法F(mm)19.43寸法e(mm)16.81寸法B(mm)18.42寸法C(mm)28.96おねじサイズ3/4"寸法G(mm)2.29
  • モカZキャップ(Cボックス 大阪魂

    モカZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • ナチュラルCZキャップ(Cボックス 大阪魂

    ナチュラルCZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • LアイボリZキャップ(Cボックス 大阪魂

    LアイボリZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • DブラウンZキャップ(Cボックス 大阪魂

    DブラウンZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • チャZキャップ(Cボックス 大阪魂

    チャZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • LブラウンZキャップ(Cボックス 大阪魂

    LブラウンZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • ブラウンZキャップ(Cボックス 大阪魂

    ブラウンZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • PホワイトZキャップ(Cボックス 大阪魂

    PホワイトZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • クリームZキャップ(Cボックス 大阪魂

    クリームZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • アイボリーZキャップ(Cボックス 大阪魂

    アイボリーZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • ブラック Zキャップ(Cボックス 大阪魂

    ブラック Zキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • ホワイトZキャップ(Cボックス 大阪魂

    ホワイトZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • ホワイトWキャップ(Cボックス 大阪魂

    ホワイトWキャップ(Cボックス

    大阪魂
    667税込734
    1個(59個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)3.6寸法d(mm)14
  • Dブラウン ビスキャップ ミニタイプ 大阪魂

    Dブラウン ビスキャップ ミニタイプ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    ダークブラウン寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
  • Lブラウン ビスキャップ ミニタイプ 大阪魂

    Lブラウン ビスキャップ ミニタイプ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    ライトブラウン寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
  • アイボリー ビスキャップ ミニタイプ 大阪魂

    アイボリー ビスキャップ ミニタイプ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    アイボリー寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
  • Dブラウン(+)ビスキャップS NO2 大阪魂

    Dブラウン(+)ビスキャップS NO2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    ダークブラウン寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
  • シロ TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂

    シロ TSツツガタキャップTSツツガタキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    材質:軟質塩化ビニール 特徴: 外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です 軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています サイズ: M2~M100までございます
    長さ(mm)15サイズM6寸法L(mm)15寸法d(mm)6
  • グレー TSハイテンションNTキャップ 大阪魂

    グレー TSハイテンションNTキャップ

    大阪魂
    885税込974
    1個
    翌々日出荷
    サイズM16寸法d1(mm)43寸法d2(mm)33寸法d3(mm)26寸法H1(mm)35寸法H2(mm)23寸法H3(mm)14寸法H4(mm)3寸法D4(mm)15
  • アイボリーナットカバーWツキ 大阪魂

    アイボリーナットカバーWツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    サイズM10寸法d1(mm)16寸法d2(mm)32寸法H1(mm)18寸法H2(mm)12
  • グレー TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂

    グレー TPEカクパイプインナーキャ

    大阪魂
    1,094税込1,203
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)□A/B:50、□C2/D2:47.4サイズ50寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法d1(mm)32寸法H'(mm)27寸法C1(mm)32寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5寸法RA(mm)4.5寸法RB(mm)2
  • グレー TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂

    グレー TPEマルパイプインナーキャ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    サイズ25A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)18.6寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
  • シロ TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂

    シロ TPEマルパイプインナーキャ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    9日以内出荷
    サイズ25A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)18.6寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
  • アイボリーTPEカクパイプキャップ 大阪魂

    アイボリーTPEカクパイプキャップ

    大阪魂
    1,094税込1,203
    1個
    翌々日出荷
    サイズ50寸法H(mm)30寸法t(mm)2.5寸法W(mm)50
  • アイボリーTPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂

    アイボリーTPEリップミゾカタコウキャ

    大阪魂
    834税込917
    1個
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
    寸法(mm)W60×L30×H10×D1.6(W'64×L'34×H'12×D'5.6)サイズC60A
  • シロ TPEナットケショウキャップ 大阪魂

    シロ TPEナットケショウキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)A18×H7.5(A'26×H'9.5)サイズM10
  • イエローTPEナットカバー(フラット 大阪魂

    イエローTPEナットカバー(フラット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ナット(フラットな場合)の頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 M6~M10はEL頭部キャップと兼用できます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
    寸法(mm)A13×H6.5(A'16×H'8)サイズM8
  • アイボリーTPEボルトWツキキャップ 大阪魂

    アイボリーTPEボルトWツキキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
    サイズM10寸法A(mm)17寸法t(mm)1.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)2.2寸法H'(mm)10.2寸法B(Φmm)21.7寸法B'(mm)Φ24.7寸法H''(mm)11.7
  • イエロー TPE フォーミングアングル 大阪魂

    イエロー TPE フォーミングアングル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
    寸法(mm)W40×H13×D3(W'44×H'15×D'7)サイズF-L40E
  • イエロー PE マルパイプキャップ 大阪魂

    イエロー PE マルパイプキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    欠品中
    材質がPE(ポリエチレン)で、軟質塩ビのキャップと比べ少し硬めです。 配管などのパイプやホースなどの端部の一時的な養生用に最適です。 色は少し薄目の黄色となります(175A以上は乳白色(ナチュラル色))となります。
    黄色サイズ34寸法L(mm)30呼び径25A適合管径(Φmm)34
  • イエローアングルヨウキャップ 大阪魂

    イエローアングルヨウキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)W40×H13×D5(W'44×H'15×D'9)サイズL40E
  • アイボリーアングルヨウキャップ 大阪魂

    アイボリーアングルヨウキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)W40×H13×D5(W'44×H'15×D'9)サイズL40E
  • シロ リップミゾカタコウキャップ 大阪魂

    シロ リップミゾカタコウキャップ

    大阪魂
    900税込990
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)W60×L30×H10×D1.6(W'64×L'34×H'12×D'5.6)サイズC60A

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・キャップ
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
11ページ目: プラグ・キャップ 【通販モノタロウ】 プラグ・止め輪・ピン