絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: プラグ・キャップ

1,748件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み・NPTF・DB型(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み・NPTF・DB型(鉄/生地)(パック品)

    日産ネジ
    399税込439
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    材質長さ(mm)10.3山数18寸法t(mm)(最小)6.4寸法E(mm)(最小)1.7表面処理生地寸法b(mm)0.7寸法d2(mm)15.926寸法K(mm)約1.4外径d(Φmm)16.928ねじの呼びDB3/8寸法S(inch)5/16
  • 四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ

    四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(パック品)

    日産ネジ
    479税込527
    1パック(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理クロメート
  • NSフランジプラグ(鉄/生地) 日産ネジ

    NSフランジプラグ(鉄/生地)

    日産ネジ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    材質長さL(mm)14寸法t(mm)6寸法E(mm)11.43表面処理生地寸法D1(Φmm)18.2寸法W(mm)2.6寸法K(mm)3二面幅S(mm)10ねじの呼びG1/2寸法dk(Φmm)27.5
  • 四角頭付テーパねじプラグ(小箱) 東工舎金属製作所

    四角頭付テーパねじプラグ(小箱)

    東工舎金属製作所
    7,898税込8,688
    1箱(70個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理黒染め
  • 袋ナットカバー(白) 大阪魂

    袋ナットカバー(白)

    大阪魂
    519税込571
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質軟質塩化ビニール
  • 丸先カバー 内ねじ付き(黒) 大阪魂

    丸先カバー 内ねじ付き(黒)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • キャップスクリュー 頭カバー(黒) 大阪魂

    キャップスクリュー 頭カバー(黒)

    大阪魂
    667税込734
    1個(7個)ほか
    翌々日出荷
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱)

    日産ネジ
    23,980税込26,378
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (鉄/黒染め)(小箱) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (鉄/黒染め)(小箱)

    互省製作所
    6,798税込7,478
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理黒染め
  • M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品) SUN TOOL

    M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)

    SUN TOOL
    5,398税込5,938
    1セット(200個)
    当日出荷
    塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
    仕様M8用
  • 3/4インチ テーパーネジプラグ エスコ

    3/4インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GR-6形状プラグ
  • エースキャップ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    エースキャップ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    8,298税込9,128
    1パック(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合サンパワーエアー式グラインダー用タイプLタイプ
  • 保護キャップ UCSシリーズ ユーボン

    保護キャップ UCSシリーズ

    ユーボン
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
  • ビスキャップ アンティークキャップ (20入)ブリスターパック ダンドリビス

    ビスキャップ アンティークキャップ (20入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    899税込989
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。
    用途アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
  • ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm 銅(50入) Abox ダンドリビス

    ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm 銅(50入) Abox

    ダンドリビス
    3,598税込3,958
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
    用途無垢材化粧材の取り付けなどに。外されたくない場所の施工に。看板の取り付けなど
  • ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox ダンドリビス

    ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox

    ダンドリビス
    2,798税込3,078
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    屋外使用できます。キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。
    用途無垢材化粧材の取り付けなどに。外されたくない場所の施工に。看板の取り付けなど
  • ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS メタルブラック(50入) Abox ダンドリビス

    ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS メタルブラック(50入) Abox

    ダンドリビス
    3,398税込3,738
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
    用途無垢材化粧材の取り付けなどに。外されたくない場所の施工に。看板の取り付けなど
  • ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS アンティークブロンズ(50入) Abox ダンドリビス

    ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS アンティークブロンズ(50入) Abox

    ダンドリビス
    3,398税込3,738
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
    用途無垢材化粧材の取り付けなどに。外されたくない場所の施工に。看板の取り付けなど
  • ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック ダンドリビス

    ビスキャップ いたずら防止キャップ ブリスターパック

    ダンドリビス
    619税込681
    1パック(10組)
    翌々日出荷
    従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
    用途無垢材化粧材の取り付けなどに。外されたくない場所の施工に。看板の取り付けなど
  • パイプ用 樹脂キャップ 角パイプ用 アルインコ

    パイプ用 樹脂キャップ 角パイプ用

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1箱(10袋×2個)
    5日以内出荷
    パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
    用途建築資材。パイプ端部の見栄えを良くします。
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1パック(1000個)
    10日以内出荷
    材質塩化ビニル透明定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
  • フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型 LAMP(スガツネ工業)

    フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。
    トラスコ品番132-2957材質ポリアミド(PA)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップCS-492型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • エアーガン用プラグ 栗田製作所

    エアーガン用プラグ

    栗田製作所
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    ホース取付口G1/4をカプラ(プラグ)に変換します。ハイカプラシリーズに接続可能です。
    用途ホース接続口G1/4のエア工具などに。トラスコ品番820-2446材質快削鋼(SUM23)接続口径メスG1/4全長(mm)31表面処理クロームメッキプラグハイカプラ用
  • ロッキングホールプラグ ニックス

    ロッキングホールプラグ

    ニックス
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    96日以内出荷
    指で押すだけで穴ふさぎが簡単。取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
    材質6ナイロン
  • 膜付きグロメット 三桂製作所

    膜付きグロメット

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ノックアウトに取付け、ケーブル等の被覆を保護するためのエチレンプロピレンゴム(EPDM)製の膜付きグロメットです。
    材質EPDM温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色
  • 八角形プラグ(PA製) 三桂製作所

    八角形プラグ(PA製)

    三桂製作所
    699税込769
    1個
    11日以内出荷
    材質(本体)PA6L112L29ΦD78.8温度範囲(℃)-20~90取付ねじ【ΦS1】62.9【呼び】M63×1.5難燃性UL94V2質量(g/個)120環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性IP67
  • ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り テクノベインズ

    ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り

    テクノベインズ
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    柔軟性のある素材です。 使用しない穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。
    用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber適合コネクタΦ5.5~Φ5.8のホール入数20UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    189税込208
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • E.G.トラッカーキャップ EverGreen INTERNATIONAL

    E.G.トラッカーキャップ

    EverGreen INTERNATIONAL
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    【ラバーワッペン】立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴ。 【びん(頭回り)】びん(頭回り)には、吸汗速乾性に優れた高性能素材・帝人「アクアライナー」を採用。 【サイズアジャスター&EGピスネーム】サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。
    用途ブラックxアースカラーのコントラストが映えるトラッカーキャップ。新色ブラック登場!サイズフリー
  • SUSホールキャップ(ヒジカタBT 大阪魂

    SUSホールキャップ(ヒジカタBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋です 下穴に押し込むだけでセット完了です 下穴への異物侵入防止します アンカー使用後の美観UPします
    材質ステンレス
  • ディスゴロングビスステンCAP(20 大阪魂

    ディスゴロングビスステンCAP(20

    大阪魂
    13,714税込15,085
    1袋(3個)
    9日以内出荷
    寸法S(mm)9.6
  • ラスパート パネリード セン 大阪魂

    ラスパート パネリード セン

    大阪魂
    23,300税込25,630
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    寸法d(mm)7呼び7寸法S(mm)19付属ビット片面ヘクスローブT-40(L=50mm)1本/袋付
  • 3カ-ユニステンレスキャップハイロー ヤマヒロ

    3カ-ユニステンレスキャップハイロー

    ヤマヒロ
    16,612税込18,273
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)6.9寸法d(mm)6.3寸法B(mm)9.5寸法P(mm)1.8
  • クロメート Pキャップビス(10ゴウ 大阪魂

    クロメート Pキャップビス(10ゴウ

    大阪魂
    9,256税込10,182
    1袋(370個)ほか
    4日以内出荷
  • クロ タケネフランジナットキャップ 大阪魂

    クロ タケネフランジナットキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    高さ(mm)9内径(Φmm)14呼びM10平径(mm)14内長(mm)13
  • クロ ボタンボルトキャップ 大阪魂

    クロ ボタンボルトキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    ボタンボルトの頭部に被せるキャップ 『ボタンボルトキャップ』 <特長> ボタンボルトの頭部に被せる、やわらかいキャップです。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ 象牙 ・ 水色 ・ 透明
    内径(Φmm)10.5呼びM6頭径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)4内長(mm)4
  • クロ カクガタパイプキャップ 大阪魂

    クロ カクガタパイプキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    角材・角パイプの端部を保護するキャップ 『角型パイプキャップ』 <特長> 正方形のやわらかいキャップです。 少しきつめです。被せるだけで抜け落ちません。 屋外でも使用できます。 <材質/色> 軟質塩ビ・黒色
    呼び□35角寸法C(mm)40一辺長さ(mm)35×35寸法(A×B)(mm)35×35
  • シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930 大阪魂

    シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    ボルト先端からナットまで保護するやわらかなキャップ 『ネジカバー』 <特長> ボルト先端からナットまで保護する、やわらかいキャップです。 ナット部は六角形状で、ナットにしっかりフィットします。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 白色
    呼びM12寸法A(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)10
  • シロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂

    シロ タケネ ボルトキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1個(4個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの六角部を保護するキャップ 『ボルトキャップ』 <特長> 六角部を保護するやわらかいキャップです。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)
    呼びM4寸法A(mm)7寸法B(mm)5寸法C(mm)2.8

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・キャップ