カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(8)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(10)
- SUS310S(2)
- SUS316L(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(298)
- ABS(83)
- PEEK(2)
- ナイロン(10)
- プラスチック(20)
- ポリエチレン(PE)(58)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(47)
- 鉄すべて(105)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(4)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(52)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(29)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,260)
- ダンドリビス(94)
- OHSATO(大里)(58)
- エスコ(57)
- 日産ネジ(51)
- AWJ(24)
- ハーフェレ(21)
- 岩田製作所(20)
- TRUSCO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- マサル工業(9)
- 互省製作所(9)
- ニフコ(9)
- ラクテム(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- アンウェイジャパン(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: プラグ・キャップ

クロ ナットカバー
大阪魂¥667税込¥7341個(22個)翌々日出荷長さ(mm)8サイズM5寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4.5寸法H1(mm)10.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)5寸法H4(mm)5
グレ-ナットカバー
大阪魂¥667税込¥7341個(25個)翌々日出荷長さ(mm)7サイズM4寸法d1(mm)7寸法d2(mm)3.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)7.5寸法H3(mm)3.5寸法H4(mm)4
ピークボルトキャップ(T
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:180℃/356°F 燃焼性:UL94 V- 0 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。サイズM4寸法F(mm)2寸法D(Φmm)14寸法e(mm)5寸法B(mm)7寸法C(Φmm)8.8寸法A(Φmm)4寸法G(Φmm)12
シロ タケネナットキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)
シロ サビヤーズ(スレートヤネ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷寸法L(mm)5.7~6.0寸法F(mm)5寸法D(Φmm)9.5寸法e(mm)29寸法B(mm)37.5寸法P(mm)12寸法N(mm)1.8寸法G(mm)3.5寸法k(mm)10寸法O(Φmm)33.5寸法A(Φmm)9寸法M(Φmm)13寸法J(Φmm)33.5寸法I(Φmm)16.2
イエローTPEリップミゾカタコウキャ
大阪魂¥1,094税込¥1,2031個翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
アイボリーTPEナットカバー(フラット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷から9日以内出荷温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ナット(フラットな場合)の頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 M6~M10はEL頭部キャップと兼用できます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
グレー TPE フォーミングアングル
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
シロ TPE フォーミングアングル
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPE フォーミングアングル
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
アイボリー TPE アングルヨウキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: アングル鋼材を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
ポリカボルトキャップ(T
大阪魂¥667税込¥7341個(4個)翌々日出荷ポリカーボネート ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:115℃/239°F 燃焼性:UL94 V-2 標準色(透明)製品 UL94 V-2相当 白・黒色製品 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。寸法F(mm)2寸法G(Φmm)12
タケネ バケツキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷やわらかいバケツ形のキャップ 『バケツキャップ』 <特長> 穴に仮蓋するバケツ形の詰め栓です。 ツバ付きで容易に取り外しできます。 Φ4.0~Φ115.0mmまであります。 <材質・色> ポリエチレン製・赤色
クロ タケネ テッキンキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷異形鉄筋の端部に被せるキャップ 鉄筋キャップ <特長> 鉄筋の端部に被せる、やわらかいキャップです。 少しきつめで、抜け落ちることはありません。 耐候性に優れ、屋外で使用できます。 軟質塩ビ・黒色(在庫品)また黄色(一部製作品あり)