絞り込み
ねじの呼び
- UNF 1/2
- 1/4(14)
- 5/16(13)
- 3/8(13)
- M2.3(17)
- M2.5(15)
- M2.6(19)
- M3(30)
- M3.5(14)
- M4(41)
- M5(40)
- M6(56)
- M8(108)
- M10(121)
- M12(148)
- M14(65)
- M16(83)
- M18(32)
- M20(48)
- M22(34)
- M24(29)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじ山種類
- ユニファイ細目(UNF)(1)
ブランド
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(41)
M5(40)
M6(56)
M8(108)
M10(121)
M12(148)
M14(65)
M16(83)
M20(48)
M22(34)
ねじの呼びをもっと見る

小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型
ラクテム¥600税込¥6601個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)