絞り込み
ねじの呼び
- UNF 1/2
- M3(570)
- M4(874)
- M5(994)
- M6(1,323)
- M8(1,553)
- M10(1,644)
- M12(1,530)
- M14(604)
- M16(1,017)
- M18(413)
- M20(807)
- M22(416)
- M24(535)
- M27(209)
- M30(341)
- M33(134)
- M36(192)
- W3/8(278)
- W1/2(208)
- W5/8(140)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS310S(1)
ねじ山種類
- ユニファイ細目(UNF)(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
ブランド
- ラクテム(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型
ラクテム¥600税込¥6601個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)