絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(144)
- SUS304(66)
- SUS310S(8)
- SUS316(13)
- SUS316L(16)
- SUS403(7)
- チタン(9)
- ニッケル合金(3)
- 樹脂すべて(23)
- PEEK(4)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(574)
- S45C(176)
- SCM435(7)
- SWRM(5)
- インコネル(5)
- 黄銅(真鍮)(53)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(43)
- 0.45(56山)(44)
- 0.5(124)
- 0.6(38)
- 0.7(36山)(127)
- 0.8(142)
- 1(232)
- 1.25(286)
- 1.41(18山)(37)
- 1.5(346)
- 1.58(16山)(66)
- 1.75(196)
- 2(263)
- 2.11(12山)(51)
- 2.3(11山)(41)
- 2.5(184)
- 3(139)
- 3.5(83)
- 4(46)
- 4.5(36)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(13)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(36)
- 3価ホワイト(54)
- その他(3)
- クロメート(96)
- クローム(38)
- ステンコート(7)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(18)
- ニッケル(53)
- パーカー(36)
- ユニクロ(84)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(134)
- 茶ブロンズ(3)
- 電気亜鉛メッキ(3)
- 黒亜鉛(30)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・65・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
2・2.4・3.2・4・5・6.5・8・10・11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・34・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(669)
- エスコ(47)
- TRUSCO(31)
- OHSATO(大里)(18)
- 八幡ねじ(17)
- コノエ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- 廣杉計器(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- ボサード(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- 由良産商(3)
- タカミヤ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)・八幡ねじ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・JAPPY・ケミカルスクリュー・RMSレアメタルスクリュー・廣杉計器・池田金属工業・冨士精密・南電機・ボサード・MAC8(マックエイト)・由良産商・タカミヤ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ブランドをもっと見る
10ページ目: 六角ナット(1種)
「ねじの呼び」から絞り込む

チタン 六角ナット1種 (少量パック)
八幡ねじ¥420~税込¥462~1パック(3個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷1種(片面取り)の六角ナットで、高さは呼び径の8割です。チタンのため軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1パック(4個)翌々日出荷鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
UーNUT 三価ユニクロ
冨士精密¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質スチール表面処理三価クロメート
六角ナット 一種 六価クロメート
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581缶(370個)3日以内出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。トラスコ品番262-6198材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
Uナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1パック(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) クロメート
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(560個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質クロメートナット1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1パック(560個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1パック(560個)ほか当日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パック
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ高さ(mm)0
チタンホーマナット 1種
由良産商¥89,980~税込¥98,978~1箱(100個)ほか4日以内出荷チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている種別1種材質純チタン規格1種
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥14,980~税込¥16,478~1袋(250本)ほか3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角ナット 黒色
ケミカルスクリュー¥21,980~税込¥24,178~1袋(1000個)ほか3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)規格1種
六角ナット 白色
ケミカルスクリュー¥17,980~税込¥19,778~1袋(500個)ほか3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)規格1種
二相ステンレス六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷から5日以内出荷オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50本)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1793材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)質量(g)25.8ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8.0六角高さ(mm)3.5寸法d(mm)5アズワン品番64-8430-74
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50本)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(200個)当日出荷厚さ(mm)10材質/仕上鉄/ユニクロームねじピッチ(mm)1.25寸法H(mm)10規格1種ねじの種類ナット二面幅(mm)19二面幅S(mm)19ねじの呼びM12
PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)9日以内出荷から47日以内出荷樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
PEEK(R)ネジ、ナット
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)9日以内出荷から11日以内出荷耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)
大阪魂¥2,898税込¥3,1881箱(1個)翌々日出荷材質SNB(SNB7等)厚さ(mm)24ねじピッチ3.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)46表面処理生地(または標準)寸法m(mm)24二面幅S(mm)46ねじの呼びM30
六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(1個)翌々日出荷材質SUS403厚さ(mm)36ねじピッチ4.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)70表面処理生地(または標準)寸法m(mm)36二面幅S(mm)70ねじの呼びM45