絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(144)
- SUS304(66)
- SUS310S(8)
- SUS316(13)
- SUS316L(16)
- SUS403(7)
- チタン(9)
- ニッケル合金(3)
- 樹脂すべて(23)
- PEEK(4)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(573)
- S45C(176)
- SCM435(7)
- SWRM(5)
- インコネル(5)
- 黄銅(真鍮)(52)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(43)
- 0.45(56山)(44)
- 0.5(122)
- 0.6(38)
- 0.7(36山)(125)
- 0.8(140)
- 1(231)
- 1.25(285)
- 1.41(18山)(37)
- 1.5(346)
- 1.58(16山)(66)
- 1.75(196)
- 2(263)
- 2.11(12山)(51)
- 2.3(11山)(41)
- 2.5(184)
- 3(139)
- 3.5(83)
- 4(46)
- 4.5(36)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(13)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(36)
- 3価ホワイト(54)
- その他(3)
- クロメート(96)
- クローム(38)
- ステンコート(7)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(18)
- ニッケル(52)
- パーカー(36)
- ユニクロ(84)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(134)
- 茶ブロンズ(3)
- 電気亜鉛メッキ(3)
- 黒亜鉛(30)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・65・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
2・2.4・3.2・4・5・6.5・8・10・11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・34・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(669)
- エスコ(47)
- TRUSCO(31)
- OHSATO(大里)(18)
- 八幡ねじ(17)
- コノエ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- 廣杉計器(3)
- ボサード(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- 由良産商(3)
- タカミヤ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)・八幡ねじ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・JAPPY・ケミカルスクリュー・RMSレアメタルスクリュー・池田金属工業・冨士精密・南電機・廣杉計器・ボサード・MAC8(マックエイト)・由良産商・タカミヤ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
大阪魂¥559~税込¥615~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 その他細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂¥749~税込¥824~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種 切削(真鍮(低カドミ材)/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質真鍮ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,398~税込¥8,138~1箱(130個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 オーバータップ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥3,500~税込¥3,850~1箱(2000個)ほか4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥419税込¥4611袋(10個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)8規格1種二面幅(mm)171インチ当たり山数16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
ダイドーハント カラー六角ナット 黒〈4個入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥510~税込¥561~1パック(4個)3日以内出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途片面取りの六角ナットです。1種材質スチールナット1種
六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1袋(10個)翌々日出荷鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷S45C材に熱処理を施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地
ステンレスナット 1種 NFコート付
由良産商¥334~税込¥367~1パック(10個)ほか4日以内出荷フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
モリブデンナット
アローズ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1パック(540個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
チタンホーマナット 1種
由良産商¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。種別1種材質純チタンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット
ケミカルスクリュー¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド規格1種
六角ナット (1種・ポリカーボネート)
ケミカルスクリュー¥6,998~税込¥7,698~1袋(500個)ほか3日以内出荷から31日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート規格1種
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種