絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(144)
- SUS304(66)
- SUS310S(8)
- SUS316(13)
- SUS316L(16)
- SUS403(7)
- チタン(9)
- ニッケル合金(3)
- 樹脂すべて(23)
- PEEK(4)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(573)
- S45C(176)
- SCM435(7)
- SWRM(5)
- インコネル(5)
- 黄銅(真鍮)(52)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(43)
- 0.45(56山)(44)
- 0.5(122)
- 0.6(38)
- 0.7(36山)(125)
- 0.8(140)
- 1(231)
- 1.25(285)
- 1.41(18山)(37)
- 1.5(346)
- 1.58(16山)(66)
- 1.75(196)
- 2(263)
- 2.11(12山)(51)
- 2.3(11山)(41)
- 2.5(184)
- 3(139)
- 3.5(83)
- 4(46)
- 4.5(36)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(13)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(36)
- 3価ホワイト(54)
- その他(3)
- クロメート(96)
- クローム(38)
- ステンコート(7)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(18)
- ニッケル(52)
- パーカー(36)
- ユニクロ(84)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(134)
- 茶ブロンズ(3)
- 電気亜鉛メッキ(3)
- 黒亜鉛(30)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・65・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
2・2.4・3.2・4・5・6.5・8・10・11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・34・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(669)
- エスコ(47)
- TRUSCO(31)
- OHSATO(大里)(18)
- 八幡ねじ(17)
- コノエ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- 廣杉計器(3)
- ボサード(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- 由良産商(3)
- タカミヤ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)・八幡ねじ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・JAPPY・ケミカルスクリュー・RMSレアメタルスクリュー・池田金属工業・冨士精密・南電機・廣杉計器・ボサード・MAC8(マックエイト)・由良産商・タカミヤ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,498~税込¥8,248~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(400個)翌々日出荷材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット1種(S45C-H)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上S45C-H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
パネル取付用LEDブラケット オプションナット
MAC8(マックエイト)¥169税込¥1861袋(10個)9日以内出荷5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥749~税込¥824~1箱(200個)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。
プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(ステンレス/SUS304)
OHSATO(大里)¥489~税込¥538~1箱(50個)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに六角ナット1種(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。
4分 六角長ナット 40mm
JAPPY¥1,798税込¥1,9781箱(10個)3日以内出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用40mm長ナットです材質鋼材厚さ(mm)40山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角長ナット 30mm
JAPPY¥1,498税込¥1,6481箱(10個)3日以内出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用30mm長ナットです材質鋼材厚さ(mm)30山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角ナット ステンレス製
JAPPY¥1,898税込¥2,0881箱(50個)3日以内出荷ステンレス製のW1/2用六角ナットです材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10山数12二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角ナット
JAPPY¥539税込¥5931箱(50個)3日以内出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用六角ナットです材質鋼材厚さ(mm)10山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥25,490~税込¥28,039~1ケース(1000本)ほか5日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売
八幡ねじ¥57,530~税込¥63,283~1ケース(1000本)ほか5日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥19,060~税込¥20,966~1ケース(400本)ほか5日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥13,100~税込¥14,410~1ケース(250本)ほか5日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥14,730~税込¥16,203~1ケース(250本)ほか5日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ナット 1種(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥15,460~税込¥17,006~1ケース(250本)ほか5日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)
丸エム製作所¥6,960~税込¥7,656~1袋(500本)ほか翌々日出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
ピ-クGF30 6カクナット
大阪魂¥7,934~税込¥8,727~1袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術