絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(13)
  • M10(11)
  • W5/16(4)
  • W3/8(8)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 鉄(7)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(4)
長さ(mm)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 30(7)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 50(1)
  • 63(1)
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 14(10)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.2(1)
  • 10.5(6)
  • 12(1)
  • 12.5(5)
  • 12.7(1)
  • 14.5(10)
  • 15(1)
10・10.2・10.5・12・12.5・12.7・14.5・15
埋め込み深さ(mm)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 45(5)
  • 70(1)
30・35・39・40・45・70
ねじ長さ(mm)
  • 14
  • 12(40)
  • 13(23)
  • 15(81)
  • 20(139)
  • 22(22)
  • 23(22)
  • 25(134)
  • 30(124)
  • 32(21)
  • 35(74)
  • 40(108)
  • 45(56)
  • 50(88)
  • 55(32)
  • 60(46)
  • 65(22)
  • 70(36)
  • 75(29)
  • 100(24)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • フィッシャージャパン(1)
  • ユニカ(5)
  • 大阪魂(6)
  • 若井産業(2)
KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(50本)
    当日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
  • ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
  • ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(100本)
    当日出荷
    あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
    用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーめねじ

    サンコーテクノ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)

    ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
    材質鉄ドリル径(Φmm)15表面処理生地
  • 本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)

    本体打込み式アンカー

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体打込み式アンカー
    用途あと施工アンカー適合材コンクリート
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • ホーク・カットアンカー 大阪魂

    ホーク・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSドロップインアンカー 大阪魂

    SUSドロップインアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
  • ドブホーク・カットアンカー 大阪魂

    ドブホーク・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理ドブ適合材コンクリート
  • プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(150本)
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(150本)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • SUSダブルアンカー(M8 大阪魂

    SUSダブルアンカー(M8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
  • ルーティカットアンカー CAXタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAXタイプ

    ユニカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(50本)
    翌日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    トラスコ品番752-6806全長(mm)40ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)14.5最大引張荷重(kN)25.7ねじの呼びM10外径(mm)14
  • ルーティカットアンカー ユニカ

    ルーティカットアンカー

    ユニカ
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(75本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番752-6857全長(mm)35ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)16.9ねじの呼びM8外径(mm)12
  • ターンナット TN-6T(100本) 若井産業

    ターンナット TN-6T(100本)

    若井産業
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)21品番TN-6T下穴径(Φmm)(プレス)12ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)18下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)14
  • ターンナット TN-5T(100本) 若井産業

    ターンナット TN-5T(100本)

    若井産業
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X

    ユニカ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14
  • ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ

    ユニカ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト