絞り込み
ねじの呼び
- M5(4)
- M6(1)
- M8(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(1)
- SWCH10K(1)
- SWRCH(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
長さ(mm)
- 25(1)
- 32(1)
- 35(2)
- 45(1)
- 60(1)
- 70(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.4(2)
ドリル径(Φmm)
- 6.5
- 3.4~3.5(53)
- 4.3(42)
- 4.3~4.5(42)
- 5(49)
- 6(88)
- 6.4(55)
- 8(78)
- 8.5(83)
- 9(52)
- 10(82)
- 10.5(94)
- 11(55)
- 12(67)
- 12.5(119)
- 12.7(57)
- 14(36)
- 14.5(93)
- 17(49)
- 18(96)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 25(4)
- 30(1)
25・30
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 35(2)
- 70(1)
15・20・35・70
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
6価クロメート・クロメート・電気亜鉛メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- エスコ(1)
- 大阪魂(2)
KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1箱(800本)当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応