絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: アンカーボルト

1,842件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • ボードファスナーB-412BT TRUSCO

    ボードファスナーB-412BT

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。トラスコ品番328-9966下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)39適合板厚(mm)5~13ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(50本)
    当日出荷
    せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
    材質ユニクロ色(ラバー)黒ドリル径(Φmm)9適合材石こうボード
  • プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • シーティーアンカー TRUSCO

    シーティーアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • ネジコミシキハンドホルダー サンコーテクノ

    ネジコミシキハンドホルダー

    サンコーテクノ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダー
    仕様筒入り材質スチールねじ長さL(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカーライトタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカーライトタイプ

    サンコーテクノ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張。アンカー(内部コーン打込み式)です。
    用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質スチール全長(mm)30表面処理三価クロメート適合材コンクリートねじ長さl(mm)12穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)30
  • PCアンカー用打込棒 ユニカ

    PCアンカー用打込棒

    ユニカ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)160
  • MUアンカー 大阪魂

    MUアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ケミカルアンカー(デコラ 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
  • ステンALCドライブ 大阪魂

    ステンALCドライブ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号No.2
  • デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂

    デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホーク・アンカーボルト 大阪魂

    ホーク・アンカーボルト

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    ¥13,100~税込¥14,410~
    1箱(800本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭
  • ドリフトピン打込みアダプタ マキタ

    ドリフトピン打込みアダプタ

    マキタ
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(50本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • 締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) ユニカ

    締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

    ユニカ
    ¥539~税込¥593~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • 溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO

    溶接アンカー ウェルドコブラ

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1パック(30本)
    当日出荷
    上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
    用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
    用途差込角 12.7(4分角)です
  • コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー

    Live Pro(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱(150本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理セラミック系シルバー頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
  • コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー

    Live Pro
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(110本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]

    シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304材質スチール全長(mm)145質量(g)110適合ねじW3/8
  • 合板型枠用 インサート(パック入)4分タイプ TRUSCO

    合板型枠用 インサート(パック入)4分タイプ

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    質量(kg)0.98
  • CP-650 打込棒 コニシ

    CP-650 打込棒

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    コニシ CPアンカーピンE650用打込み棒
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20本)
    当日出荷
    石こうボード・コンパネ等で作られた中空構造の壁面への器材の取付け。
    用途コンクリート用ドリル径(Φmm)8.5
  • コンクリートピン(ピンのみ) キシデンテクノ(キシデン工業)

    コンクリートピン(ピンのみ)

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(1000本)
    当日出荷
    費用対効果抜群!入りも良く、納得のいく品!
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(40本)
    当日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5質量(g)337下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)43.5適合板厚(mm)9~13ねじの呼びM4外径(mm)6.82018年トラスコ掲載ページ2 0548
  • カットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型) コマドリル

    カットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型)

    コマドリル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
  • スパイダーナット用打ち込み棒(鉄/生地) 大阪魂

    スパイダーナット用打ち込み棒(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(1個)
    当日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ステンレス ノープラグビス WAKI(和気産業)

    ステンレス ノープラグビス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(6本)ほか
    当日出荷
    コンクリートへの器材の取付けに。
    ねじ径M4適合材コンクリート下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1袋(50個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BM適合材石膏ボード
  • M5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコ

    M5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AS-5ねじ径M5
  • M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入) エスコ

    M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入)

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AS-3ねじ径M3
  • 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ

    5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SR-5材質鉄
  • M10x 40mm 雌ねじアンカー (50本) エスコ

    M10x 40mm 雌ねじアンカー (50本)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BT-10ねじの呼びM10

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト