2,008件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容フリップアンカー・ブッシュ 表面処理クロメート 適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
1箱(30個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。 トラスコ品番379-5845 質量(g)19 ねじ長さ(mm)12 最大引張荷重(kN)16.4
1セット(100本)
16,980 税込18,678
当日出荷

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様回転・打撃型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリート
1本
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他内部コーン打込み式 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材 ねじ長さ(mm)13 表面処理クロメート 埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。 適合ビス3~6mm 頭部径(Φmm)13 長さ(mm)25 トラスコ品番355-6395 材質(本体)特殊樹脂 質量(g)49 適合材石こうボード 材質(先端) 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(35本)
4,798 税込5,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(48個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。
用途コンクリート用アンカー 適合材コンクリート
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)21 ねじ長さ(mm)22 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)2~5 トラスコ品番202-7364 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A 質量(g)71 最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
1パック(12本)
719 税込791
当日出荷

1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
1箱(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ5x25(赤)_30本。PCプラグ6x35(黄)_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。 セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本 赤・黄 ケース寸法(mm)233×170×H34 適合材コンクリート、ブロック、タイル
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
667 税込734
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途せっこうボード壁用。 付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200 トラスコ品番366-4762 材質 長さ(mm)約30 頭部径(Φmm)9.4 適合ビス頭径(mm)4
1箱(200本)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
用途設備機器設置に。アンカー・差筋の接着充てん。 トラスコ品番447-4660 セット内容樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(mL)400
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー 材質スチール 表面処理ジオメット処理 首下長(mm)75 穿孔深さ(mm)85-取付物厚さ ねじ部長さ(mm)70
1パック(4本)
特価
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノスラブダケアンカー
RoHS
穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です 材質スチール 適合母材穴あきPC板・ハーフPC板用 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)12 必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(100本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
RoHS
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです 材質ステンレス 適合材ALCパネル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルクランプ (C型鋼)
リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
寸法H(mm)30 寸法W(mm)30
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。 トラスコ品番119-4788 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)45 頭部径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 締付トルク(N・m)1.5~2.2 最大引張荷重(kN)0.6 頭部高さ(mm)1.7 適合ドライバープラスNO.2 呼び径d(mm)5
1パック
4,198 税込4,618
4日以内出荷

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁 下穴径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

680TN5T ターンナット TN-5T(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)20 品番TN-5T 下穴径(Φmm)(プレス)10 ねじ径MM5 ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛 ナット全長(mm)15.5 下穴ドリル径(mm)10.2 フランジ高さ(mm)12
1袋(100個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

6800080 ターンナット TN-8(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)27.5 品番TN-8 下穴径(Φmm)(プレス)12.5 ねじ径MM8 ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛 ナット全長(mm)21 下穴ドリル径(mm)12.7 フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】20以上 下穴径(Φmm)12 適合板厚(mm)10~60
1箱(50本)
10,750 税込11,825
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラグボルト
スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に 材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト 適合材コンクリート、ブロック、レンガ等 材質(ボルト)スチール 材質(ビス)スチール 関連資料(1.23MB)
1箱(18個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります