- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- 20ページ目
20ページ目: アンカーボルト
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。
全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
施工後の取りはずしが可能
インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る
用途仮設足場・ベンチ取付等
下穴不要でハンマーで打込むだけで取付可能! 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない
グリーン購入法適合
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
十字穴番号#2
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。
材質鉄
仕上光沢めっき
頭部平頭
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
トラスコ品番663-8468
セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
全長(mm)37
下穴径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76
適合板厚(mm)6~16
頭部径(Φmm)16
最大引張荷重(kN)0.15
ねじの呼びM5
1箱(12本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。