2,008件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。 材質鉄/ラスパート処理 頭部六角フランジ
1箱(100本)ほか
9,810 税込10,791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。 材質鉄/ラスパート処理 頭部
1箱(400本)ほか
14,230 税込15,653
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。 材質オーステナイト系ステンレス 頭部トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
12,920 税込14,212
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。 材質オーステナイト系ステンレス 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800本)ほか
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン(インチサイズ)
RoHS
ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。 トラスコ品番581-6753 材質ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M) B0.594インチ H最小1.14インチ F最小1.16インチ D最大0.565インチ C0.46インチ E最大0.8インチ 規格MS17987C855 / NAS1338C6C55D G最大1.85インチ 取付穴最大0.505インチ 強度【剪断】36900lbf RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)【クランプ】5.5 ピン径(inch)0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2 温度範囲(°F)-65/200(最低/最高)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番693-5238 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)25 下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5 最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3 使用ビス径(mm)3~4 穿孔深さ(mm)35
1箱(90本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

1袋(2000個)
17,734 税込19,507
8日以内出荷

1袋(1000個)
5,320 税込5,852
8日以内出荷

1袋(125個)
6,009 税込6,610
8日以内出荷

1個
9,832 税込10,815
8日以内出荷

1袋(500個)
4,854 税込5,339
8日以内出荷

1個
16,396 税込18,036
8日以内出荷

1個
15,903 税込17,493
8日以内出荷

1袋(50個)
4,132 税込4,545
8日以内出荷

1袋(80個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個(250個)
8,452 税込9,297
翌日出荷

1個(300個)
11,065 税込12,172
翌日出荷

1個(200個)
24,640 税込27,104
翌日出荷

1袋(50個)
4,285 税込4,714
翌日出荷

1袋(200個)
11,594 税込12,753
翌日出荷

1袋(150個)
2,240 税込2,464
翌日出荷

1袋(150個)
46,292 税込50,921
翌日出荷

1袋(50個)ほか
4,807 税込5,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
6,100 税込6,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
28,747 税込31,622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
28,374 税込31,211
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,249 税込1,374
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

1個
11,469 税込12,616
翌日出荷

1個
18,769 税込20,646
翌日出荷

1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷


1袋(40個)
667 税込734
翌日出荷

1個
23,134 税込25,447
翌日出荷

1個
4,705 税込5,176
翌日出荷

1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,585 税込11,644
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります