2,008件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
若井産業メカナット
ユニットバス用手すりの取付ナットです。
その他裏面必要奥行き39mm以上 トラスコ品番386-6200 材質ステンレス SUS303 下穴径(Φmm)12 適合板厚(mm)6~30 ねじの呼びM6
1箱(5パック×3本)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。 トラスコ品番119-4857 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)10.5 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びW5/16 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5
1箱(100本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど トラスコ品番816-3435 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)30 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)12 外径(Φmm)【アンカー】10 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びM8 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5 穿孔深さ(mm)30 埋込穴長(mm)30
1箱(100本)
3,298 税込3,628
翌日出荷

トラスコ品番127-8497 全長(mm)180 外径(mm)23
1箱(10本)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本 トラスコ品番317-4154 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 厚さ(mm)【取付物】1~7 全長(mm)70 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)50 最大引張荷重(kN)18 ねじの呼びM12
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打) トラスコ品番749-9680 材質合金鋼 全長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP30
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。 トラスコ品番663-8480 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板 長さ(mm)185 材質(本体)アルミダイキャスト 適合サイズM4、M5、M6 材質(ハンドル)ペイント鋼板
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP10
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。 トラスコ品番663-8485 材質本体、ハンドル部:スチール 長さ(mm)240 材質(本体)スチール 適合サイズM4、M5 材質(ハンドル)スチール
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

フィッシャーナイロンプラグS プラグ
RoHS
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 トラスコ品番442-8641 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)20 呼び径(mm)4 下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4 適合ねじ(mm)2~3 最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86 穿孔深さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙
RoHS
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。 付属品トラスタッピングネジ4×25 トラスコ品番829-0722 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.7 全長(mm)29.7 下穴径(Φmm)下穴不要 頭部径(Φmm)11.6 適合ビス頭径(mm)3.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(240本)
5,598 税込6,158
当日出荷

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 トラスコ品番375-5339 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 全長(mm)50 下穴径(Φmm)7.5 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)35 最大引張荷重(kN)7 取付け物厚(mm)1~5 ねじの呼びM8
1パック(18本)
4,798 税込5,278
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)トルク式アンカー
ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製
用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。 その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等 ねじ径W1/2 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)18 外径(Φmm)16.8 埋め込み深さ(mm)52 関連資料メーカーカタログ(1.55MB) 再利用コーションシート(1MB) 取扱説明書(1.55MB)
1箱(25個)
24,480 税込26,928
翌々日出荷

日本パワーファスニングステンレスアリンコ
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用 トラスコ品番268-4137 材質スチール/三価クロメート 長さ(mm)52 全長(mm)45 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)17~23 頭部径(Φmm)6.8 最大引張荷重(kN)0.34 適合ビス頭径(mm)4
1箱(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷

先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)13 適合ビス頭径(mm)3~6
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石を採用し、手で支えずにアンカーボルトが固定できる。基礎天端一発くん、レベルマーカースライド天端ドライバーとの連携で作業性UP。
用途アンカーボルトの高さ調整が、より簡単に、より正確にできます。
1箱(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!。脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
1箱(25本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)9.5 引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
399 税込439
翌々日出荷

サンコーテクノイーグルアンカー
RoHS
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等 材質スチール ねじの呼びM10 穿孔深さ(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)18
1本(1本)
669 税込736
4日以内出荷

軽量で使いやすい手動ガンです。 トリガーを外すと吐出が止まります。
仕様●全長(mm):465●ML480専用ガン●原産国:日本●コード番号:369-9933 アズワン品番67-5620-37
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4789 材質スチール 長さ(mm)45 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート・ブロック・木材用 ビット【使用十字ビット】No.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)55-t 呼び径d(mm)5
1箱(350本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど トラスコ品番558-0862 材質スチール 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)23 ドリル径(Φmm)20 表面処理有色クロメート処理 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)39.3 ねじの呼びM12 外径(mm)18 穿孔深さ(mm)95
1本
999 税込1,099
当日出荷

取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。 材質スチール 下穴径(Φmm)4.3 表面処理三価クロメート 埋め込み深さ(mm)16 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.8 頭部径dk(mm)8 穿孔深さ(mm)20以上
1パック(100本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノハンドホルダー
RoHS
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
材質スチール製 全長(mm)155 外径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

サンコーテクノイージーアイアンカー
RoHS
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません 材質スチール 適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板 穿孔深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(30本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノシーティーアンカー
RoHS
JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです 材質スチール 適合母材コンクリート ねじの呼びW1/2 穿孔径(mm)16.5 穿孔深さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)15 必要中空幅(mm)(埋込長)40
1箱(50本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

サンコーテクノトルコンアンカー
RoHS
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途中実部・中空部どちらにも施工可能です 材質スチール 適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)14 必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(50本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンコーテクノイージーアイアンカー
RoHS
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません 頭部形状六角 適合母材コンクリート
1箱(15本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭化学工業極美
下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに
用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け 全長(mm)【アンカー】25 ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上 適合材石膏ボード ねじの呼びNo.2 適合ねじ径(Φmm)3~5
1箱(100本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1セット(1本×5本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092 線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1パック(15本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガー
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 トラスコ品番424-1676 線径(Φmm)6.3 呼びM6.3
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート ハンガー (コンクリート)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664 線径(Φmm)6.2 呼びM6.2
1パック(15本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ US型
インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
トラスコ品番424-3186 寸法H(mm)35 使用荷重(kg)80 寸法D(mm)24 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)784
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ C型
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175 寸法H(mm)20 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)38 寸法T(mm)2.3 寸法W(mm)126 使用荷重(kN)980
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
1セット(4本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー 全長(mm)25 頭部径(Φmm)12 使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
4,030 税込4,433
4日以内出荷

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。 トラスコ品番552-0468 材質スチール 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 最大引張荷重(kN)15.7 ねじの呼びW3/8 外径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
459 税込505
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など 適合材コンクリート
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。 トラスコ品番552-0460 材質スチール 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)15 ドリル径(Φmm)12.5 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)34.5 ねじの呼びW3/8 外径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
459 税込505
翌々日出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります