- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- 38ページ目
38ページ目: アンカーボルト
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理ライトブロンズ
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ
サイズBP8M-25A
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
適正かしめ板厚MIN(mm)1
下穴径(Φmm)11.1
適合ねじM8×1.25
頭部形状平頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個×2袋)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1セット(100本)
¥865
税込¥952
翌日出荷
1セット(100本)
¥790
税込¥869
翌日出荷
1セット(100本)
¥670
税込¥737
翌日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
平頭。
※はスムース、他はミゾ付になります。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-37
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
1箱
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1箱
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1箱
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1箱
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紫
下穴径(Φmm)ドリル径:12
適合ねじ(mm)8.0~9.5
プラグ(mm)Φ12×50
入数30
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紺
下穴径(Φmm)ドリル径:10
適合ねじ(mm)6.2~6.8
プラグ(mm)Φ10×63
入数50
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紺
下穴径(Φmm)ドリル径:10
適合ねじ(mm)6.2~6.8
プラグ(mm)Φ10×50
入数60
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紺
下穴径(Φmm)ドリル径:10
適合ねじ(mm)6.2~6.8
プラグ(mm)Φ10×38
入数80
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色青
下穴径(Φmm)ドリル径:8
適合ねじ(mm)5.8
プラグ(mm)Φ8×50
入数80
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色青
下穴径(Φmm)ドリル径:8
適合ねじ(mm)5.8
プラグ(mm)Φ8×38
入数100
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色青
下穴径(Φmm)ドリル径:8
適合ねじ(mm)5.8
プラグ(mm)Φ8×25
入数100
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色緑
下穴径(Φmm)ドリル径:7
適合ねじ(mm)4.5~5.1
プラグ(mm)Φ7×38
入数120
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色緑
下穴径(Φmm)ドリル径:7
適合ねじ(mm)4.5~5.1
プラグ(mm)Φ7×25
入数160
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×38
入数150
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×32
入数180
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×25
入数200
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色橙
下穴径(Φmm)ドリル径:5
適合ねじ(mm)2.7~3.1
プラグ(mm)Φ5×25
入数250
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1パック
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
1パック
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1パック
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
1パック
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1パック
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1パック
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。
トラスコ品番153-4461
1箱(50本)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。
傘が開いて固定します。
ドライバー一本で作業が可能です。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。
適合材石こうボード・合板
ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。
NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。
ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
上向き施工に最適です。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。
トラスコ品番195-1598
全長(mm)170
材質/仕上合金鋼
質量(g)360
アズワン品番64-8617-02
適合アンカーBGR-3070M
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
トラスコ品番195-1597
材質/仕上スチール
質量(g)75
下穴径(Φmm)10.0
ねじ長さ(mm)26.5
二面幅(mm)21.0
埋め込み深さ(mm)52以上
最大引張荷重(kN)19.5
ナット二面幅(mm)21
ナット全長(mm)35
本体長さ(mm)43.5
ねじの呼び(六角高ナット)W3/8
穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。
トラスコ品番137-2816
全長(mm)75
材質/仕上先端部:磁石
質量(g)13
適合アンカー38CA、48CA
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
トラスコ品番137-2585
セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂
質量(kg)5.46
容量(mL)410
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。
材質SUS410
適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。
材質SUS410
適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。