2,008件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1セット(50本)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィッシャー工具ケース(大)
ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
材質プラスチック 仕様工具ボックス トラスコ品番827-8507 質量(kg)3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質スチール 適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用) トラスコ品番779-5491 質量(g)150 使用工具SDS-plusコネクションエンド
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など ねじの呼びM8 材質ステンレス 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)35 下穴径(Φmm)8.5 トラスコ品番491-2489 質量(g)25 最大取付物厚さ(mm)15 最大引張荷重(kN)9.6 取付け物厚(mm)15
1セット(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷

ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)6.4 仕様箱入 トラスコ品番818-7736 質量(g)19.7 最大取付物厚さ(mm)40 最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
16,980 税込18,678
当日出荷

アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に ねじの呼びW3/8 適合材コンクリート 材質ステンレス(SUS304相当) 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 外径(mm)12.0 仕様箱入 トラスコ品番473-4831 質量(g)18 最大引張荷重(kN)13.0
1セット(50本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など ねじの呼び(六角高ナット)W3/8 材質スチール 長さ(mm)70 本体長さ(mm)70 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)60 下穴径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10 外径(mm)9.8 仕様箱入 トラスコ品番473-3754 質量(g)88 トルク(N・m)(適合)30 最大引張荷重(kN)15.0 ナット全長(mm)40
1セット(50本)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番776-4782 セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本 質量(kg)10.8
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質ステンレス 下穴径(Φmm)4.3 適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)
1セット(60本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーGKプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合材石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)22 トラスコ品番779-5441 セット内容専用工具GKW 質量(g)127 許容荷重(kN)(引張0.07 最大引張荷重(kN)0.18 適合ビス頭径(mm)4 最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
5,298 税込5,828
当日出荷

フィッシャーGBプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様叩き込み式樹脂プラグ
1セット(20本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般 材質主剤:無機系 タイプ回転・打撃型
1セット(5本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ミニ鉄三四郎
GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~4
1パック(100本)
18,000 税込19,800
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)先鉄三ぶ六くん
GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~6
1パック(500本)ほか
62,000 税込68,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)トグラー
石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
ねじ長さ(mm)32+取付物厚 下穴径(Φmm)8 型式T9.5型 ねじ径(mm)3.5~6 使用壁厚(mm)9~11
1パック(100本)
5,598 税込6,158
6日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)スタープラグ
カッターなどで自由に切って使用できるスタープラグです。
質量(g)200 適合ねじ(mm)5-25(2.7~3.1ねじ用)
1パック(250本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋(200個)
6,090 税込6,699
翌日出荷

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1袋(100個)
5,770 税込6,347
翌日出荷

1袋(100個)
5,130 税込5,643
翌日出荷

1袋(100個)
3,370 税込3,707
翌日出荷

1袋(100個)
2,950 税込3,245
翌日出荷

1袋(100個)
2,480 税込2,728
翌日出荷

1袋(100個)
6,320 税込6,952
翌日出荷

1袋(110個)
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-3 材質ナイロン 下穴径(Φmm)8 適合ねじ4.5/6.2mm プラグ(mm)Φ8×40 関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-2 材質ナイロン 下穴径(Φmm)6 適合ねじ3.5/5.1mm プラグ(mm)Φ6×30 関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-1 材質ナイロン 下穴径(Φmm)5 適合ねじ2.7/4.1mm プラグ(mm)Φ5×25 関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります