- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- 45ページ目
45ページ目: アンカーボルト
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
ねじの呼びM6
エスコ品番EA945BA-62
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-204
材質スチール製
全長(mm)230
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)39.2
剪断最大荷重(kN)54.88
胴外径(Φmm)20
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
ねじの呼びM20
エスコ品番EA945BA-203
材質スチール製
全長(mm)190
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)19.83
剪断最大荷重(kN)54.24
胴外径(Φmm)20
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-202
材質スチール製
全長(mm)150
下穴径(Φmm)21.5
ねじ長さ(mm)50
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)80
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)19.83
剪断最大荷重(kN)54.24
胴外径(Φmm)20
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-164
材質スチール製
全長(mm)190
下穴径(Φmm)17.0
ねじ長さ(mm)40
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)60
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)10.9
剪断最大荷重(kN)34.71
胴外径(Φmm)16
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)17.0
ねじ長さ(mm)40
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)60
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)10.9
剪断最大荷重(kN)34.71
胴外径(Φmm)16
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)17.0
ねじ長さ(mm)40
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)60
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)10.9
剪断最大荷重(kN)34.71
胴外径(Φmm)16
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-125
材質スチール製
全長(mm)150
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BA-102
材質スチール製
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現!
全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了!
専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要!
つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK!
体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。
ラクラク施工できます!
取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。
強固な取付が可能。ガタツキなし。
適合デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
1パック(100本)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
どんな長さのビスでもOK!
ビスの太さ3ミリから4ミリまで対応!
超小型・頭の直径10ミリ。
ビスの太さ3ミリから4ミリまで。
GL工法にも最適です!
1パック(100本)
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
1パック(100本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。
用途航空・宇宙機器など
材質ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、リング ステンレス
ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。
用途航空・宇宙機器など
ピン径(inch)0.1885-0.1870
適合板厚(inch)0.30
バッククリアランス(inch)0.260
トラスコ品番762-7955
材質ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、リング ステンレス
質量(g)10
1セット(6個)
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
ハンドルがボタン状となっているシングルアクティングロックピンです。
用途航空・宇宙機器など
ピン径(inch)0.1885-0.1870
適合板厚(inch)0.50
バッククリアランス(inch)0.260
トラスコ品番762-7882
材質ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、ボタン アルミ
質量(g)10
1セット(6個)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタンドオフです。
サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山0.19-32 UNJF-3A
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタッドです。
サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山0.19-32 UNJF-3A
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るケーブルマウントです。
サイズ(inch)サドル:0.67×0.44×0.43 、ベースプレート:1.25×0.75
材質ケーブルマウント:ナイロン、ベースプレート:ステンレス
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
下穴径(Φmm)8
呼径d(mm)8
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.7
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)95
取付厚(mm)50
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1942
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)876
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)40
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)7
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1772
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)238
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(50本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1781
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)320
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)45
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1764
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)331
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)6
長さ(mm)40
穿孔深さ(mm)55
下穴径(Φmm)8
トラスコ品番494-1713
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)115.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)12
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)16
穿孔深さ(mm)100
トラスコ品番494-1748
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)91
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)7.7
1箱(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)10
長さ(mm)70
下穴径(Φmm)14
穿孔深さ(mm)90
トラスコ品番494-1730
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)145.9
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。
インパクトドライバでの使用が可能です。
用途石こうボード用
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
トラスコ品番494-1977
適合本体52389
質量(g)87.5
1箱(10本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
石こうボード用金属アンカーです。
シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用
適合ビス頭径(mm)4~5
長さ(mm)31
トラスコ品番494-1675
材質鉄
質量(g)412
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.24kN
1セット(100本)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5
全長(mm)50
ドリル径(Φmm)8
埋め込み深さ(mm)50
穿孔深さ(mm)60
仕様叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1802
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)138.2
適合材ALC
最大引張荷重(kN)1.2
1セット(25本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7
全長(mm)55
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)55
穿孔深さ(mm)65
仕様叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1811
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)141.3
適合材ALC
最大引張荷重(kN)1.3
1セット(20本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼びM4
ねじ頭径(mm)9.7
長さ(mm)24.5
適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動
材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)
1箱(740本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプナベ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。