- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- 50ページ目
50ページ目: アンカーボルト
ねじの呼びM10
外径D(Φmm)14
全長L(mm)40
寸法l(mm)15
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)40
材質SUS316
最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)
1箱(100個)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
ねじの呼びM6
外径D(Φmm)9.5
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
材質鉄
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番372-1451
セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(500本)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番750-8069
セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
適合ねじ径(Φmm)4
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上
トラスコ品番372-1442
セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質亜鉛合金
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(500本)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
材質(本体)ナイロン
材質(ビス)ステンレス
頭部サラ
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
材質(本体)ナイロン
材質(ビス)スチール
頭部サラ
穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
トラスコ品番294-3697
セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個
質量(kg)3.3
1組
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材コンクリート
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25
トラスコ品番360-1293
セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)16
表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
最大荷重(kN)200
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
14日以内出荷
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。
材質スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)
トラスコ品番365-8724
セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)6.1
表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式
最大荷重(kN)100
1組
¥919,800
税込¥1,011,780
5日以内出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
その他内部コーン打込み式
規格JCAA認証製品
被削材コンクリート、石材
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6409
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(65本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。
用途内装・外装・設備用
材質ステンレス SUS430
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
全長(mm)25
頭部径(Φmm)13
適合ねじ径(Φmm)4
1セット(20本×12袋)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切込み。
先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。
バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ。
4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。
ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み。
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
1セット(20本×12パック)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
ねじ固定式のアンカーです。
トラスコ品番361-9156
材質鉄
ねじ径(mm)4
表面処理シルバービック
埋め込み深さ(mm)22
適合材コンクリート、ブロック、木材
下穴ドリル径(mm)3.4
1箱(200本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
らせん構造により主剤・硬化剤を確実に混合 できます。
用途専用ミキシングノズル
全長(mm)199
外径(Φmm)(最大)24
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。