絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M10(2)
長さ(mm)
  • 95
  • 12(4)
  • 20(6)
  • 25(58)
  • 30(5)
  • 32(53)
  • 35(38)
  • 38(29)
  • 40(8)
  • 45(40)
  • 50(11)
  • 60(42)
  • 65(9)
  • 70(18)
  • 75(15)
  • 80(6)
  • 90(19)
  • 100(13)
  • 110(5)
  • 120(11)
  • 150(4)
  • 長さ(mm)をもっと見る
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • 鉄(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 木材(1)
外径(Φmm)
  • 15.5(1)
ねじ長さ(mm)
  • 70(1)
  • 95(2)
70・95
ドリル径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 10(2)
5.3・10
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 105(1)
40・105
表面処理
  • パシペート(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
パシペート・亜鉛メッキ
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • フィッシャージャパン(2)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M10(2)
  • コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質スチール表面処理亜鉛メッキ包装形態箱入り適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS2 10x95 10/- SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 10x95 10/- SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)95下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)105適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10~40最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ヒットネイル