絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(53)
- A2(3)
- SUS304(14)
- SUS310S(1)
- SUS410(8)
- SUS430(4)
- SUSXM7(6)
- 樹脂すべて(7)
- ナイロン(4)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(65)
- SWCH18A(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
ねじ長さ(mm)
16・20・21・24・25・28・30・31・32・34・35・37・40・41・45・50・60・70・75・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.4(8)
- 3.4~3.5(44)
- 3.5(19)
- 4(4)
- 4.3(14)
- 4.3~4.5(34)
- 5.3(5)
- 5.3~5.5(3)
- 5.3~5.7(8)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 8.5(2)
- 10.5(2)
- 12.7(3)
- 15(1)
- 17(2)
- 21.5(2)
- 45(1)
- 55(1)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.2・3.4・3.4~3.5・3.5・4・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6・8.5・10.5・12.7・15・17・21.5・45・55・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・30・35・38・40・45・50・55・60・65・75・80・85・90・100・105・110・130・135・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価シルバー・3価ホワイト・カラー・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- 若井産業(55)
- 大阪魂(34)
- ユニカ(20)
- サンコーテクノ(19)
- KNフジニッテイ(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- ヤマヒロ(8)
- フィッシャージャパン(7)
- サイマコーポレーション(3)
- ANEX(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 日本パワーファスニング(1)
- タイルメント(1)
- OHSATO(大里)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
若井産業・大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・KNフジニッテイ・WAKI(和気産業)・ヤマヒロ・フィッシャージャパン・サイマコーポレーション・ANEX・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・JEFCOM(ジェフコム)・THANKO(サンコー)[電子機器]・日本パワーファスニング・タイルメント・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)
「ねじの呼び」から絞り込む

SUS410 ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ¥2,198税込¥2,4181パック(150本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ¥1,998税込¥2,1981パック(150本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ¥739税込¥8131パック(150本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ブロングアンカー 30-9-40-65 1本
タイルメント¥98,980税込¥108,8781セット(1000本)3日以内出荷ロックウールなどの取り付け用金具です。 プラント工事接着金具工法用です。トラスコ品番849-9481材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板規格寸法(mm)【全長】65、【用材厚さ】40、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6使用場所屋内推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
ハードエッジドライブ ステンレス
サンコーテクノ¥5,498~税込¥6,048~1箱4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応