絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
16・20・21・24・25・28・30・31・32・34・35・37・40・41・45・50・60・70・75・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
3.2・3.4・3.4~3.5・3.5・4・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6・8.5・10.5・12.7・15・17・21.5・45・55・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・30・35・38・40・45・50・55・60・65・75・80・85・90・100・105・110・130・135・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価シルバー・3価ホワイト・カラー・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
若井産業・大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・KNフジニッテイ・WAKI(和気産業)・ヤマヒロ・フィッシャージャパン・サイマコーポレーション・ANEX・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・JEFCOM(ジェフコム)・THANKO(サンコー)[電子機器]・日本パワーファスニング・タイルメント・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ヒットネイル

171件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    2,198税込2,418
    1パック(150本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパック ノンプラビス ユニカ

    ミニパック ノンプラビス

    ユニカ(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上スチール/シルバーメッキ
  • ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチールねじ径M4
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭

    ユニカ
    1,498税込1,648
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状皿頭直径(mm)4
  • ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,198税込3,518
    1箱(800本)
    翌々日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4808材質スチール下穴径(Φmm)3.4表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ頭首下長(mm)32埋め込み深さ(mm)42-t適合材コンクリート、ブロック、木材適合ビット十字ビット:No.2頭部高さ(mm)2.9呼び径d4mm穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)30-t最大荷重(kN)【引張】2.8呼び径d(mm)4
  • PレスアンカーPWV-425(200入) OHSATO(大里)

    PレスアンカーPWV-425(200入)

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    ねじ固定式のアンカーです。
    トラスコ品番361-9156材質ねじ径(mm)4表面処理シルバービック埋め込み深さ(mm)22適合材コンクリート、ブロック、木材下穴ドリル径(mm)3.4
  • ドブ メタルヒットアンカー 大阪魂

    ドブ メタルヒットアンカー

    大阪魂
    1,358税込1,494
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    表面処理ドブ
  • SUS ヒットネイル HN75 大阪魂

    SUS ヒットネイル HN75

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)75外径(Φmm)6.5適合材ALC版(100mm厚以上)
  • SUS ヒットネイル HN65 大阪魂

    SUS ヒットネイル HN65

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)65外径(Φmm)5.5適合材ALC版(100mm厚以上※但し、10mm以上の器材取付の場合は75mm厚にも使用可)
  • SUS ヒットネイル HN55 大阪魂

    SUS ヒットネイル HN55

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)55外径(Φmm)4.5適合材ALC版(75・100mm厚以上)
  • SUS ヒットネイル HN45 大阪魂

    SUS ヒットネイル HN45

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)45外径(Φmm)3.5適合材ALC版(75・100mm厚以上※但し、5mm以上の器材取付の場合は50mm厚にも使用可)
  • SPAC SUS410 ハードエッジD(WH 大阪魂

    SPAC SUS410 ハードエッジD(WH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410下穴径(Φmm)3.4ビットTB-2寸法k(mm)3.6寸法dk(mm)10ねじの呼び4
  • GB ビスコン(+)サラ 大阪魂

    GB ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    11,065税込12,172
    1個(300個)
    4日以内出荷
    サイズ4×20
  • 3カ-ユニRCフラットネイル(パック 大阪魂

    3カ-ユニRCフラットネイル(パック

    大阪魂
    4,285税込4,714
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    寸法d(mm)22寸法L2(mm)8.1先端形状釘先サイズ(d×L1)(mm)4.5×15
  • 3カ-ユニRCフラットネイル(ハコ 大阪魂

    3カ-ユニRCフラットネイル(ハコ

    大阪魂
    11,594税込12,753
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    付属品打込み専用ハンドル付き寸法d(mm)22寸法L2(mm)8.1先端形状釘先サイズ(d×L1)(mm)4.5×15
  • 3カ-W ピアスアンカーモクシタジヨウ 大阪魂

    3カ-W ピアスアンカーモクシタジヨウ

    大阪魂
    46,292税込50,921
    1袋(150個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法H(mm)18ねじ径W3/8寸法S(mm)12呼び径d6
  • GB SUS410 ビスコン(+)サラ 大阪魂

    GB SUS410 ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    6,100税込6,710
    1袋(200個)ほか
    4日以内出荷
    寸法S(mm)全ねじ
  • シルバー ノープラグWH 大阪魂

    シルバー ノープラグWH

    大阪魂
    1,249税込1,374
    1個
    9日以内出荷
    寸法d(mm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • シルバー ビスコン(+)ナベWH ヤマヒロ

    シルバー ビスコン(+)ナベWH

    ヤマヒロ
    667税込734
    1袋(40個)
    翌々日出荷
    サイズ4×32寸法L(mm)32寸法H(mm)2.6寸法d(mm)4.2ドリル径(Φmm)3.4~3.5寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.5
  • SUS410 ノープラグナベ 大阪魂

    SUS410 ノープラグナベ

    大阪魂
    3,132税込3,445
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法d(mm)7.3下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • SUS410 ノープラグサラ 大阪魂

    SUS410 ノープラグサラ

    大阪魂
    3,132税込3,445
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法d(mm)7下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • SUS410 ビスコン+)ナベ 大阪魂

    SUS410 ビスコン+)ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    4日以内出荷
    寸法H(mm)3.2寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • シルバー ノープラグサラ 大阪魂

    シルバー ノープラグサラ

    大阪魂
    1,249税込1,374
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • シルバー ノープラグナベ 大阪魂

    シルバー ノープラグナベ

    大阪魂
    1,429税込1,572
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • シルバー ビスコン(+)ナベ 大阪魂

    シルバー ビスコン(+)ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    寸法S(mm)全ねじ
  • シルバー ビスピタ サラ 大阪魂

    シルバー ビスピタ サラ

    大阪魂
    1,260税込1,386
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(70本)
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745アズワン品番67-2305-77
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(35本)ほか
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
  • ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業

    ノープラグ ナベ バリューパック

    若井産業
    3,598税込3,958
    1箱(50本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • 木名人 若井産業

    木名人

    若井産業
    6,698税込7,368
    1箱(80本)ほか
    4日以内出荷
    〇ALCに木(桟木・胴縁)を留めるのに最適。〇木名人はALXの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないのに、強度が安定し長く持続します。
    用途木材(胴縁)+ALC仕様亜鉛スズメッキ材質太さ(mm)6
  • ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業

    ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック

    若井産業
    9,498税込10,448
    1箱(150本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7.3
  • ステンレス ビスピタ ドリル付 座付 バリューパック 若井産業

    ステンレス ビスピタ ドリル付 座付 バリューパック

    若井産業
    9,750税込10,725
    1箱(150本×5パック)
    5日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)10
  • タックビス 徳用箱 若井産業

    タックビス 徳用箱

    若井産業
    4,412税込4,853
    1箱(250本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質SUS410太さ(mm)5
  • タックロン 65mm 徳用箱 若井産業

    タックロン 65mm 徳用箱

    若井産業
    4,643税込5,107
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)65
  • タックロン 90mm 徳用箱 若井産業

    タックロン 90mm 徳用箱

    若井産業
    5,572税込6,129
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)90
  • 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ サラ 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(70本)ほか
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
  • 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ トラス 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(180本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
  • ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り

    若井産業
    2,798税込3,078
    1箱(35本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
  • 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(125本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ヒットネイル