絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(53)
- A2(3)
- SUS304(14)
- SUS310S(1)
- SUS410(8)
- SUS430(4)
- SUSXM7(6)
- 樹脂すべて(7)
- ナイロン(4)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(65)
- SWCH18A(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
ねじ長さ(mm)
16・20・21・24・25・28・30・31・32・34・35・37・40・41・45・50・60・70・75・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.4(8)
- 3.4~3.5(44)
- 3.5(19)
- 4(4)
- 4.3(14)
- 4.3~4.5(34)
- 5.3(5)
- 5.3~5.5(3)
- 5.3~5.7(8)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 8.5(2)
- 10.5(2)
- 12.7(3)
- 15(1)
- 17(2)
- 21.5(2)
- 45(1)
- 55(1)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.2・3.4・3.4~3.5・3.5・4・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6・8.5・10.5・12.7・15・17・21.5・45・55・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・30・35・38・40・45・50・55・60・65・75・80・85・90・100・105・110・130・135・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価シルバー・3価ホワイト・カラー・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- 若井産業(55)
- 大阪魂(34)
- ユニカ(20)
- サンコーテクノ(19)
- KNフジニッテイ(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- ヤマヒロ(8)
- フィッシャージャパン(7)
- サイマコーポレーション(3)
- ANEX(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 日本パワーファスニング(1)
- タイルメント(1)
- OHSATO(大里)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
若井産業・大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・KNフジニッテイ・WAKI(和気産業)・ヤマヒロ・フィッシャージャパン・サイマコーポレーション・ANEX・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・JEFCOM(ジェフコム)・THANKO(サンコー)[電子機器]・日本パワーファスニング・タイルメント・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)
「ねじの呼び」から絞り込む

ヒットビス サラ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(100本×5パック)ほか3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ダブルX DX-38 バリューパック
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(14本×5パック)5日以内出荷用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
ヒットアンカー HA-120 レギュラー(25本)
若井産業¥7,998税込¥8,7981箱(25本)4日以内出荷〇使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。〇下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ用途立管足の取り付け仕様レギュラー材質SUS430幅(mm)18寸法(mm)【出寸法】60~70全長(mm)120
ヒットビス ナベ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(80本×5パック)ほか3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ビスピタ 座付 徳用パック
若井産業¥5,400税込¥5,9401箱(750本×2パック)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ビスピタ ナベ バリューパック ドリル付
若井産業¥4,875税込¥5,3631箱(150本×5パック)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ビスピタ 座付 バリューパック ドリル付
若井産業¥4,875税込¥5,3631箱(150本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート材質鉄全長(mm)25色シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ長さ(mm)24頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ステンレス ビスピタ ドリル付 ナベ バリューパック
若井産業¥9,750税込¥10,7251箱(70本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート全長(mm)35下穴径(Φmm)4.3~4.5ねじ長さ(mm)34ねじ径(mm)5頭径(Φmm)10
ビスピタ ディスクヘッド バリューパック
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(45本×5パック)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
ビスピタ ディスクヘッド 徳用パック
若井産業¥5,400税込¥5,9401箱(175本×5パック)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
ノープラグ 座付 徳用パック
若井産業¥5,400税込¥5,9401箱(620本×2パック)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
ノープラグ 座付 バリューパック
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(125本×5パック)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
ビスピタ 袋入
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(10本×5袋)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質(ねじ)鉄色シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12
ヒットネイル 箱入り
若井産業¥4,998税込¥5,4981箱(100本)4日以内出荷〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ用途板金役物+ALC材質SUS430全長(mm)38ねじ径(mm)3.5最大取付物厚さ(mm)5
ヒットネイル バリューパック
若井産業¥22,980税込¥25,2781箱(25本×5パック)ほか5日以内出荷〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ用途板金役物+ALC材質SUS430
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(2本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(35本)ほか当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12
フィッシャージャパン¥99,980税込¥109,9781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B
フィッシャージャパン¥15,980税込¥17,5781セット(2本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz CS
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ
ユニカ¥1,398税込¥1,5381セット(60本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)呼径d(mm)5