絞り込み
定格電流(A)
  • 3
  • 2(2)
  • 5(11)
  • 10(15)
  • 12(2)
  • 20(10)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
定格電圧(V)
  • 30(16)
ブランド
  • サトーパーツ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
2(2)
3
5(11)
10(15)
12(2)
20(10)
25(3)
30(5)
35(1)
50(1)
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • チップジャック サトーパーツ

    チップジャック

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下耐電圧(V/min)AC500
  • 端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ

    端子用バナナプラグ TJ-3

    サトーパーツ(14件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • チップジャック TJ-2167 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2167

    サトーパーツ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナプラグ金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(青)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    バナナプラグ 金メッキ
    定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    バナナプラグ 金メッキ
    定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)R(赤)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    バナナジャック 金メッキ
    定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB材質(絶縁体)ポリカーボネート取付板厚(mm)2.5 MAXナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナジャック サトーパーツ

    バナナジャック

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    バナナジャック 金メッキ
    定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB材質(絶縁体)ポリカーボネート取付板厚(mm)2.5 MAXナット二面幅(mm)8色(本体)R(赤)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応

『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ