絞り込み
主な用途
- 塗装用(3)
- 接着剤用(2)
ローラーサイズ(mm)
- 35
- 30(2)
- 36(2)
- 50(6)
- 75(1)
- 100(3)
- 150(1)
- 175(4)
- 220(2)
- 230(2)
- 265(1)
ローラー径(Φmm)
- 39(2)
材質(ローラー部)
- ナイロン(3)
ブランド
- 井上工具(3)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
専用ローラーとは、塗料を塗布するためのペイントローラーにおいて、特殊な塗布が必要な場合に使用する交換可能なローラー部位を指します。3面を一度に塗ることのできる多面ローラー、湾曲ローラー、角専用の細いコーナーローラーなど形状もさまざま。毛足が長いウールローラーであれば凹凸のある表面を均一に塗布するのに便利です。ローラー自体に模様が彫り込まれているものもあり、インパクトのある仕上がりを求める個性派におすすめ。
「主な用途」から絞り込む
塗装用(3)
接着剤用(2)

接着剤塗布用 ベロットローラー
井上工具(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロンボトル容量(mL)700主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤塗布用 ベロットローラー 替筒
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラー主な用途接着剤塗布用
替ローラー
井上工具¥7,798税込¥8,5781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)木
ベロットA
井上工具¥22,980税込¥25,2781セット(10個)翌々日出荷接着剤・塗付ローラーの決定版です。 どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。 接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。 A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。 B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。 フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。全長(mm)265種類ローラーセット外径(Φmm)65材質(ローラー部)ナイロン容器ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)木
ベロットローラーA-35
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ボルトを軽く握ると接着剤がローラーに付きます。 張り合わせたいものの上に転がすと手を汚さず、均一に塗りつける事ができます。ローラーサイズ(mm)35








![[EA109NR-35用] 35mm 替ローラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50490335-170510-02.jpg)