絞り込み
全長(mm)
  • 19(1)
  • 25(11)
  • 32(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
太さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.7(6)
  • 1.8(1)
頭部
頭部
カップ頭(1)
頭部
丸頭(2)
頭部
布目(3)
頭部
平頭(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(2)
  • 胴部ストレート(10)
頭部径(Φmm)
  • 4
  • 3(6)
  • 3.2(4)
  • 3.5(12)
  • 3.6(7)
  • 3.9(4)
  • 4.5(14)
  • 4.9(5)
  • 5(14)
  • 5.1(10)
  • 5.5(4)
  • 5.8(10)
  • 6.6(12)
  • 7.3(13)
  • 7.5(5)
  • 7.9(8)
  • 8.8(8)
  • 9.8(7)
  • 10.3(5)
  • 11.5(6)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • アマテイ(3)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 若井産業(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・アマテイ・TRUSCO・ノーブランド・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
19(1)
25(11)
32(2)
45(2)
50(2)
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    659税込725
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    739税込813
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    499税込549
    1パック(650本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
    379税込417
    1パック(26本)
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
  • JIS鉄丸釘 5K アマテイ

    JIS鉄丸釘 5K

    アマテイ
    2,898税込3,188
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(300本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
  • ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1パック(200本)
    当日出荷から9日以内出荷
    丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)
  • JIS マ ル ク ギ アマテイ

    JIS マ ル ク ギ

    アマテイ
    19,980税込21,978
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄丸釘。
    用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
  • JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JIS 丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,498税込2,748
    1箱(3kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1パック(40本)
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
  • フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フロアー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
    用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメートゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
  • フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フロアー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    359税込395
    1パック(50本)ほか
    3日以内出荷
    打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。
    用途保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。材質スチール表面処理クロメートメッキ頭部カップ頭胴部形状スクリュー
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(200g)
    当日出荷
    材質SUS304頭部形状平頭胴部形状ストレート
  • 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1パック(130本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途加工後の仕上げが綺麗な丸頭形状です材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1セット(160本×5袋)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
    材質スチール

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

鉄丸釘特集
おすすめ人気ランキング
丸釘