絞り込み
全長(mm)
- 25(5)
- 32(9)
- 38(4)
- 40(1)
太さ(mm)
- 1.7(1)
頭部

大平頭(3)

布目(2)

平頭(3)
胴部
スクリュー(1)
ストレート(4)
スパイラルリング(1)
リング(2)
頭部径(Φmm)
- 5
- 3(6)
- 3.2(4)
- 3.5(12)
- 3.6(7)
- 3.9(4)
- 4(16)
- 4.5(14)
- 4.9(5)
- 5.1(10)
- 5.5(4)
- 5.8(10)
- 6.6(12)
- 7.3(13)
- 7.5(5)
- 7.9(8)
- 8.8(8)
- 9.8(7)
- 10.3(5)
- 11.5(6)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 若井産業(6)
- OHSATO(大里)(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)
「全長(mm)」から絞り込む
25(5)
32(9)
38(4)
40(1)

真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(17本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
カラー トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(30本)ほか当日出荷トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色表面処理着色頭部径(Φmm)5胴部形状スムース
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319税込¥3511パック(150本)ほか3日以内出荷トタン板と色合わせをして使用します。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール寸法d(mm)1.7線径(Φmm)1.7表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5頭部大頭胴部形状ストレート
カクテルネイル スクリュー釘(カラー釘)
若井産業¥1,298税込¥1,4281箱(1kg)5日以内出荷用途木下地へのカラー鋼板止め材質鉄長さ(mm)32呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5番手#14胴部スクリュー入数約1050本
カラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391パック(160本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装頭部大平頭
ステンリング釘(屋根役物用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥759税込¥8351パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304全長(mm)38寸法d(mm)2.3頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。トラスコ品番680-5598材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
VPカラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951袋(330本)3日以内出荷9色のカラーバリエーションです。頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。用途トタン板などの留め付けに。トラスコ品番424-1623材質スチール・着色全長(mm)25色ライトグリーン寸法d(mm)1.8頭部径(Φmm)5番手#15頭部大頭胴部形状ストレート
カクテルネイル(カラー釘 特別色)
若井産業¥999税込¥1,0991箱(1kg)5日以内出荷用途木下地へのカラー鋼板止め材質鉄長さ(mm)32呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5番手#14入数約1110本