絞り込み
全長(mm)
- 75(11)
太さ(mm)
- 3.4
- 1.5(6)
- 1.7(10)
- 1.8(4)
- 1.9(5)
- 2.1(5)
- 2.15(5)
- 2.4(4)
- 2.45(7)
- 2.7(3)
- 2.75(9)
- 2.87(5)
- 3.05(10)
- 3.33(5)
- 3.75(11)
- 3.76(4)
- 4.11(3)
- 4.2(5)
- 4.6(4)
- 5.2(5)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部

布目(2)

平頭(3)
胴部
ストレート(7)
頭部径(Φmm)
- 7.5(2)
- 7.8(1)
- 7.9(5)
- 8.5(1)
- 9(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- アマテイ(3)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 若井産業(1)
- カナイ(1)
- OHSATO(大里)(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・アマテイ・TRUSCO・ノーブランド・若井産業・カナイ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
75(11)

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ステンレス釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689税込¥7581パック(15本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
ワレネール
カナイ¥4,798~税込¥5,278~1ケース(150本×10巻)ほか3日以内出荷先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。頭部径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応