カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角穴付ボルト
- ボルト
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.39(64山)(2)
- 0.45(56山)(3)
- 0.52(48山)(2)
- 0.63(40山)(6)
- 0.79(32山)(4)
- 0.9(28山)(1)
- 1.05(24山)(5)
- 1.27(20山)(5)
- 1.41(18山)(8)
- 1.58(16山)(3)
- 1.81(14山)(1)
- 1.95(13山)(1)
- 2.3(11山)(1)
- その他(1)
六角穴付ボルト :「unc 5/16」の検索結果
六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(17件のレビュー)¥159税込¥1751パック(4個)当日出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
18ヤマボタン(UNC(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)1/2サイズ5/16寸法d(mm)7.925山数18/インチ寸法t(mm)2.667寸法s(mm)3/16寸法k(mm)4.216寸法dk(mm)13.894
20ヤマHSギザUNC(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷呼び径in:0.25、mm:6.35山数20寸法A(mm)6.35寸法t(mm)2.67寸法C(mm)3.35呼称1/4寸法W(inch)1/8
18ヤマHSギザUNC(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷呼び径in:0.3125、mm:7.94山数18寸法A(mm)7.94寸法t(mm)3.56寸法C(mm)4.37呼称5/16寸法W(inch)5/32
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥529~税込¥582~1パック(1個)翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(100個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,729~税込¥1,902~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919~税込¥1,011~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,989~税込¥3,288~1袋(10個)4日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)