絞り込み
「ねじの呼び」から絞り込む

ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)
ボーセイ¥6,820~税込¥7,502~1箱(250本)ほか4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ユニクロ ウェルディングN-F(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。タイプダボナシ寸法H(mm)10寸法A(mm)28寸法t(mm)1.8寸法D(mm)9.9寸法B(mm)14適合ねじM8×1.25
BC ウェルディングN-F(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)翌々日出荷(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。タイプダボナシ寸法H(mm)8寸法A(mm)26寸法t(mm)1.6寸法D(mm)7.8寸法B(mm)14適合ねじM6×1.0
スズコバウェルディングN-F(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(21個)翌々日出荷(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。タイプダボナシ寸法H(mm)6寸法A(mm)23寸法t(mm)1.2寸法D(mm)5.6寸法B(mm)12適合ねじM4×0.7
ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5寸法B(mm)14寸法T(mm)1寸法B1(mm)15.9ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
ステン4カクウエルドN(Pツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。寸法S(mm)10寸法h2(mm)1寸法f(mm)0.3~1.5寸法j(mm)0.3~0.5寸法m(mm)5ねじの呼びM6(P1.0)
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
ドウメッキ4カクウエルドN(Pナシ(1D
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。寸法H(mm)8寸法B(mm)14ねじの呼びdM10
4カクウエルドN(Pツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(87個)翌々日出荷パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。寸法H(mm)3.2寸法S(mm)9寸法D(mm)7寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
3カ-W 6カクウエルドN1A(タナハラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷寸法H(mm)強度区分5用:11/強度区分8用:12寸法t(mm)1.2寸法S(mm)19寸法D(mm)15寸法D1(mm)15寸法h(mm)0.7寸法g(mm)0.8寸法f(mm)0.2~1.2ねじの呼びM12(19×11
ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。長さ(mm)1.75サイズM12×1.75寸法A(mm)19寸法D(mm)1.2寸法E(mm)11寸法G(mm)MAX0.8寸法C(Φmm)14.70~14.90寸法B(Φmm)10.11~10.44寸法F(Φmm)約15
3カ-W TガタヨウセツN(2A)ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12寸法A(mm)28寸法t(mm)1.4寸法B(mm)21寸法D1(mm)14呼び径dM12
3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷寸法H(mm)10呼びM12 P=1.25寸法A(mm)28寸法t(mm)3寸法D(mm)15寸法B(mm)21
SUS6)ウエルドN(Pツキ(DIN
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか9日以内出荷ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。 3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1缶(100個)ほか3日以内出荷六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様パイロット有り材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応