絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/2(23)
- M2(48)
- M4(112)
- M5(119)
- M6(189)
- M8(163)
- M10(162)
- M12(153)
- M14(62)
- M16(137)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(61)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(22)
- SWCH10R(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(1)
- 0.5(36)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(1)
- クロメート(2)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 黒亜鉛(1)
規格
- 1種(1)
1種
ブランド
- 大阪魂(73)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- オチアイ(2)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- イースタン精工(1)
- 三星産業貿易(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・オチアイ・ポップリベット・ファスナー・イースタン精工・三星産業貿易・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M4(112)
M5(119)
M6(189)
M8(163)
M10(162)
M12(153)
M16(137)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

POPナット SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷寸法L(mm)9.8寸法H(mm)8.3寸法D(mm)5寸法P(mm)0.8ナットNo.325ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)5.1推奨締結板厚(mm)1.5-2.5最大使用トルク(N・m)3.4剪断強度(kN)5.4
カレイナット(ブラス
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。材質ブラス寸法h(mm)0.9最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質快削鋼表面処理三価ユニクロ
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
UFOキャップナット なべ型
由良産商¥369~税込¥406~1パック(6個)ほか4日以内出荷・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能材質鉄(SWCH10R)形なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W カレイナット
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。寸法h(mm)0.7最小板厚(mm)0.8
POPナット(アルミSF AFS
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷寸法L(mm)14寸法H(mm)6寸法D(mm)5寸法P(mm)0.5ナットNo.315ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)5.1推奨締結板厚(mm)0.5-1.5最大使用トルク(N・m)1.9剪断強度(kN)2.9
FABACE SUS ファブナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。材質ステンレス
SUS セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質ステンレス鋼
パーカーナット(3シュ(ヨシノリセイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(233個)翌々日出荷寸法(mm)dk/dw:5.3ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)6.4寸法s(mm)5.5ねじの呼びM3寸法m1(mm)1.8
クローム ナット(3シュ(ヨシノリセイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(93個)翌々日出荷寸法(mm)dk/dw:5.3ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)6.4寸法s(mm)5.5ねじの呼びM3寸法m1(mm)1.8
3カ-B ナット(3シュ(ヨシノリセイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(209個)翌々日出荷寸法(mm)dk/dw:5.3ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)6.4寸法s(mm)5.5ねじの呼びM3寸法m1(mm)1.8
クロメート ナット(3シュ(ヨシノリセイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(261個)翌々日出荷寸法(mm)dk/dw:5.3ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)6.4寸法s(mm)5.5ねじの呼びM3寸法m1(mm)1.8