カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M4(905)
- M5(1,022)
- M6(1,348)
- M8(1,564)
- M10(1,644)
- M12(1,538)
- M14(579)
- M16(1,017)
- M18(396)
- M20(818)
- M22(412)
- M24(540)
- M27(202)
- M30(347)
- M33(134)
- M36(194)
- W3/8(266)
- W1/2(201)
- W5/8(138)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(94)
- SUS304(73)
- SUS316L(4)
- SUSXM7(2)
- チタン(10)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(46)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(8)
- ポリアセタール(2)
- ポリカーボネート(PC)(9)
- レニー(RENY)(8)
- 鉄すべて(269)
- SWCH(2)
- SWRM(5)
- 黄銅(真鍮)(50)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(1)
- 0.35(72山)(2)
- 0.5(452)
- 0.6(16)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- その他(5)
ねじ山種類
- メートル並目(185)
- メートル細目(1)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(23)
- 3価ホワイト(35)
- 3価ユニクロ(3)
- 6価クロメート(1)
- BSメッキ(1)
- クロメート(37)
- クローム(20)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(44)
- ノンクローム(1)
- バレル研磨(1)
- パーカー(5)
- ユニクロ(43)
- 亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(35)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(20)
- 黒染め(6)
規格
- 1種(113)
- 2種(40)
- 3種(43)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 6/6(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5.5(153)
- 6(17)
- 6.4(3)
- 7(3)
6/6・3・4・5.5・6・6.4・7
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- OHSATO(大里)(27)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- TRUSCO(36)
- エスコ(8)
- オチアイ(2)
- ケミカルスクリュー(5)
- コノエ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- ノーブランド(1)
- ボサード(2)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 八幡ねじ(6)
- 冨士精密(9)
- 大阪魂(419)
- 廣杉計器(18)
- 栃木屋(1)
- 池田金属工業(2)
- 由良産商(3)
- ブランドをもっと見る
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TAKIGEN(タキゲン)・TRUSCO・エスコ・オチアイ・ケミカルスクリュー・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・ボサード・ポップリベット・ファスナー・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂・廣杉計器・栃木屋・池田金属工業・由良産商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥299税込¥3291袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥739税込¥8131パック(400個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥199税込¥2191袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥859税込¥9451パック(25個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ナイロンナット1種(ステンレス)
大阪魂(43件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(100個)当日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂(24件のレビュー)¥579税込¥6371パック(400個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/クロメート規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(3000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(10件のレビュー)¥749税込¥8241パック(180個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(100個)当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(95個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
...