絞り込み
呼び径
- 10
- 1(12)
- 1.2(12)
- 1.5(13)
- 1.6(14)
- 2(29)
- 2.5(23)
- 3(50)
- 4(60)
- 4.2(1)
- 5(70)
- 6(69)
- 8(61)
- 12(42)
- 13(39)
- 16(42)
- 20(34)
- 24(1)
- 25(11)
- 30(5)
- 呼び径をもっと見る
長さ(mm)
- 16(15)
- 18(21)
- 20(31)
- 22(14)
- 25(29)
- 28(17)
- 30(27)
- 32(14)
- 35(27)
- 40(29)
- 45(28)
- 50(27)
- 55(21)
- 60(25)
- 65(20)
- 70(18)
- 75(19)
- 80(22)
- 90(20)
- 100(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS303(8)
- SUS304(3)
- SUS310S(3)
- 鉄すべて(34)
- S45C(33)
タイプ
- A種(11)
- B種(11)
- 内ねじ付き(13)
- 旧JIS(6)
種類

内ねじ付平行ピン(13)

平行ピン(30)
表面処理
- その他(5)
- 生地/未処理(21)
その他・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(44)
- 姫野精工所(4)
- 八幡ねじ(3)
- TRUSCO(1)
大阪魂・姫野精工所・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「呼び径」から絞り込む
3(50)
4(60)
5(70)
6(69)
8(61)
10
12(42)
13(39)
16(42)
20(34)
呼び径をもっと見る

平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(8件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン 公差h7 少量パック
八幡ねじ¥280~税込¥308~1パック(4個)当日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥260~税込¥286~1パック(4個)翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥899~税込¥989~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
ダウエルピン 少量パック
八幡ねじ¥320~税込¥352~1パック(4個)翌々日出荷焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥7,598~税込¥8,358~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
S45CQ内ねじ平行ピンM6大喜(鉄/生地)
大阪魂¥1,498税込¥1,6481パック(1本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)120タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地(または標準)ねじの呼びM10
平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地












































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)