絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 25(5)
シャンク径(Φmm)
  • 25(5)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 120(1)
  • 121(5)
  • 150(1)
材質
  • 超硬合金(5)
  • (1)
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(4)
  • OSG(オーエスジー)(201)
  • S&K(三興製作所)(183)
  • ケナメタル(154)
  • 三菱マテリアル(144)
  • 岡崎精工(130)
  • 京セラ(125)
  • NACHI(不二越)(122)
  • タンガロイ(105)
  • EIKO(栄工舎)(105)
  • 住友電工ハードメタル(87)
  • FKD(フクダ精工)(82)
  • グーリング(75)
  • ミヤナガ(74)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(66)
  • ワルター(65)
  • RYOCO(菱高精機)(54)
  • 大洋ツール(54)
  • SKC(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(83)
  • 50,000-100,000円(47)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「25mm径」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Hイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP イスカルエンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHPイスカル
46,980税込51,678
1個
当日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
ドリル イスカルドリルイスカル
38,980税込42,878
1本
当日出荷から30日以内出荷
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFF イスカルヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFFイスカル
47,980税込52,778
1箱(2個)
当日出荷
6枚刃設計による高能率高送りヘッドです。
用途高送り加工用。刃数6切込み角度(°)97
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN イスカルシェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-ANイスカル
36,980税込40,678
1個
当日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06 イスカルエンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06イスカル
38,980税込42,878
1個
当日出荷
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06 イスカルエンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06イスカル
38,980税込42,878
1個
当日出荷
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
ホルダ DCN イスカルホルダ DCNイスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10Dイスカル
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
カッタ HM90シリーズ イスカルカッタ HM90シリーズイスカル
41,980税込46,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P F3Pシリーズ イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P F3Pシリーズイスカル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。穴あけ加工用。
ロジック4フィード エンドミルフレックスフィットタイプ FFX4 ED-M FFX4 EDシリーズ イスカルロジック4フィード エンドミルフレックスフィットタイプ FFX4 ED-M FFX4 EDシリーズイスカル
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
高送りミーリング加工対応です。高送り加工用。
ロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L A25Rシリーズ イスカルロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L A25Rシリーズイスカル
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
レバーロック式です。旋削加工用。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズイスカル
82,980税込91,278
1本
5日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。
ドリル イスカルドリルイスカル
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)24.0シャンク径(mm)25
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5Dイスカル
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット用コレットチャックホルダー PICCO ACE-N イスカルピコカット用コレットチャックホルダー PICCO ACE-Nイスカル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
内部クーラント穴付きです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工適合チップPENTA34・・・仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用トラスコ品番620-8479セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L材質スチール幅(mm)25全長(mm)135高さ(mm)25勝手左勝手シャンク径(mm)25クランプシステムスクリューオン
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3Dイスカル
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNMイスカル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12Dイスカル
119,800税込131,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRドリル用ホルダー イスカルDRドリル用ホルダーイスカル
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
適切な内部給油を実現する2カ所のスパラルクーラント穴を採用。ドリルフルート部を広く確保したことにより、良好な切りくず排出を可能としたクーラントはドリルボディ内の芯部分を通過しないため、ねじれにも強く耐久性に優れたドリルボディを実現。
用途穴明け加工付属品スクリュー SR34-533/L、トルクスキー T-6/5
ドリル イスカルドリルイスカル
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
刃先径(Φmm)18.0シャンク径(mm)25
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5Dイスカル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番622-0762有効径(Φmm)25取付径(Φmm)25
ロジック4フィード エンドミルフレックスフィットタイプ FFX4 ED-M イスカルロジック4フィード エンドミルフレックスフィットタイプ FFX4 ED-Mイスカル
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
高送りミーリング加工対応です。
用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08 イスカルネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08イスカル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両面8コーナー使いのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D ソリッドエンドミル 超硬 イスカルD ソリッドエンドミル 超硬イスカル
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5Dイスカル
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICN イスカルスモウカム ヘッド ICNイスカル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8Dイスカル
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具