絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(4)
  • 10.5(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 12.5(4)
  • 12.7(4)
  • 13(4)
  • 13.5(4)
  • 14(3)
  • 14.3(4)
  • 14.5(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 16.5(4)
  • 17(4)
  • 17.5(4)
  • 18(4)
  • 19(6)
  • 20(3)
  • 22(3)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 18(3)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 305(1)
  • 340(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 440(1)
  • 450(1)
  • 540(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 165(1)
  • 200(2)
  • 290(1)
  • 300(1)
  • 390(1)
  • 400(1)
ブランド
  • ユニカ
  • ミヤナガ(6)
  • サンコーテクノ(4)
  • エスコ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • スターエム(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
  • 関西工具製作所(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SDS max 19」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプユニカ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
9,002税込9,902
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具