絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • OSG(オーエスジー)(307)
  • 岡崎精工(239)
  • NACHI(不二越)(204)
  • 三菱マテリアル(181)
  • NS(日進工具)(159)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(159)
  • EIKO(栄工舎)(147)
  • 日研工作所(134)
  • 住友電工ハードメタル(129)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(122)
  • S&K(三興製作所)(115)
  • グーリング(109)
  • タンガロイ(99)
  • 京セラ(86)
  • WIDIN(86)
  • プロトティップ(78)
  • TRUSCO(73)
  • ワルター(73)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(2)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 6.2(1)
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 9.3(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.35(12)
  • 10(17)
  • 12(3)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 70(19)
  • 102(2)
  • 110(1)
  • 120(7)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 270(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(14)
  • ハイス(43)
  • バナジウムハイス(6)
  • 合金工具鋼(4)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(3)
  • (9)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 39(6)
  • 43(2)
  • 70(11)
20・39・43・70
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(41)
  • 1,500-10,000円(127)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70mm ウッディングコアドリル用替刃 エスコ70mm ウッディングコアドリル用替刃エスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824WZ-70
70mm 超硬付ホールソー エスコ70mm 超硬付ホールソーエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-70
70mm超硬付パイプ用ホールソー エスコ70mm超硬付パイプ用ホールソーエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823MC-70
70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DC-70
4x 70mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ4x 70mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)4(先端)全長(mm)110質量(g)14アズワン品番64-7937-78適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-70
4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)6刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RE-4.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理GSコート
10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)25刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RF-10.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理GSXコート
10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)25刃数4全長(mm)70エスコ品番EA824RD-10.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理GSXコート
9.6x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ9.6x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)18刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RA-9.6シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9.6表面処理TiNコート
9.8x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ9.8x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)18刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RA-9.8シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9.8表面処理TiNコート
9.0x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ9.0x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)18刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RA-9.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート
9.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ9.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)18刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RA-9.5シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9.5表面処理TiNコート
8.7x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ8.7x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)18刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RA-8.7シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8.7表面処理TiNコート
9.3x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ9.3x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)18刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RA-9.3シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9.3表面処理TiNコート
10.0x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ10.0x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)18刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RA-10.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理TiNコート
22本用 ドリルビットホルダー エスコ22本用 ドリルビットホルダーエスコ(2件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製エスコ品番EA661CH-4寸法(mm)50×93×70
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
690税込759特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
2,360税込2,596
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
2.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ2.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)70刃先径(Φmm)2.0アズワン品番64-2271-71六角シャンク径(Φmm)6.35
18x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-118
14x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-114
17x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-117
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
3,100税込3,410
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,320税込2,552
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-115
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
19x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ19x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)19シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-119
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,280税込3,608
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-90
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
1,480税込1,628
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷から8日以内出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
(HSS)パイプタップ(PF) エスコ(HSS)パイプタップ(PF)エスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO)エスコ
2,660税込2,926
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
685税込754
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具