絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • OSG(オーエスジー)(344)
  • NACHI(不二越)(280)
  • グーリング(208)
  • タンガロイ(199)
  • 岡崎精工(193)
  • 三菱マテリアル(175)
  • 京セラ(171)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(164)
  • 住友電工ハードメタル(160)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(159)
  • EIKO(栄工舎)(122)
  • プロトティップ(115)
  • イスカル(110)
  • S&K(三興製作所)(110)
  • ケナメタル(87)
  • イシハシ精工(81)
  • RYOCO(菱高精機)(77)
  • WIDIN(70)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(3)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(4)
  • 2.8(1)
  • 3(4)
  • 7(16)
  • 10.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(8)
  • 6.35(29)
  • 7(7)
  • 8(1)
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11.1(3)
  • 12.7(21)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 24(4)
  • 47(5)
  • 52(2)
  • 57(9)
  • 61(3)
  • 65(4)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 105(4)
  • 109(7)
  • 117(2)
  • 125(3)
  • 127(1)
  • 133(1)
  • 134(21)
  • 137(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 457.2(3)
材質
  • コバルトハイス(17)
  • ハイス(87)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
溝長(mm)
  • 7(4)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 43(1)
  • 45(2)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 69(7)
  • 73(2)
  • 74(21)
  • 75(3)
  • 81(1)
  • 87(1)
  • 381(3)
7・12・15・19・23・24・27・33・35・43・45・52・57・69・73・74・75・81・87・381・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(48)
  • 1,500-10,000円(149)
  • 10,000-50,000円(39)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 7mm ドリル
  • 17mm
  • ドリル 17mm
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ7.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)7.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
7mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ7mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)7有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-7
7mm 六角軸サークルポンチ エスコ7mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)7全長(mm)75アズワン品番64-7935-64六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ7mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
材質Co-HSSセラミックコーティング寸法(mm)7六角軸シャンク径1/4"(6.35)アズワン品番64-7936-32
7.0x105mm ハンドリーマー エスコ7.0x105mm ハンドリーマーエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)7材質コバルトハイス刃長(mm)55全長(mm)100シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-13刃数4
7x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ7x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)160質量(g)32アズワン品番64-7937-81適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ7x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)225質量(g)40アズワン品番64-7938-05適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7.0x105mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ7.0x105mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
1,570税込1,727
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)105ドリル径(Φmm)7
7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,190税込1,309
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)20刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-7.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)14刃数2全長(mm)65エスコ品番EA824RA-7.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
エキストラクターセット エスコエキストラクターセットエスコ
1,240税込1,364
1個(5本)
当日出荷
<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼アズワン品番65-2166-49
2.0- 6.0mm ドリルセット(7本組/HSS) エスコ2.0- 6.0mm ドリルセット(7本組/HSS)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824N-7
[EA207V] 20mm ブレード エスコ[EA207V] 20mm ブレードエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA207V-20
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷から翌日出荷
(EA207VE)Φ10.4mm カウンターシンク替刃 エスコ(EA207VE)Φ10.4mm カウンターシンク替刃エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA207VE-1C切刃形状その他
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,210税込3,531特価
1個
当日出荷から翌日出荷
アクリル板 穴あけビット エスコアクリル板 穴あけビットエスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷から翌日出荷
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,430税込1,573
1本(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
22,300税込24,530
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSSエスコ
1,070税込1,177
1セット
当日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付アズワン品番65-3893-59
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0
M 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコM 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BD-4
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
欠品中
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用外径(mm)刃先:13有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0軸(mm)六角:6.35
ドリルセット (HSS) エスコドリルセット (HSS)エスコ
4,110税込4,521
1セット
翌日出荷
19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。
用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用材質HSS(ハイス)質量(g)406筒長(mm)143筒外径(Φmm)70
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
745税込820
1本
翌日出荷
材質亜鉛
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,190税込2,409
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
M 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付) エスコM 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BE-4
ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコルータービット(3.2R/ボーズ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-65
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
950税込1,045
1本
当日出荷から翌日出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ[左回転用]ドリルセット(HSS)エスコ
14,500税込15,950
1セット
当日出荷
左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)65刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)27アズワン品番64-2272-03六角シャンク径(Φmm)6.35
12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-12.7
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
36,600税込40,260特価
1セット(220本)
当日出荷から8日以内出荷
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具