マイクロロングドリル住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)住友電工ハードメタル翌々日出荷から4日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材種ACR40材質超硬
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)住友電工ハードメタル翌々日出荷から31日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)住友電工ハードメタル翌々日出荷から4日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
SEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
スーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
マルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
スミボロン ラジアスエンドミル住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
マイクロロングドリル住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
SEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)住友電工ハードメタル翌日出荷から31日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
マルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
SEC-スミデュアルミル エンドミル住友電工ハードメタル3日以内出荷
柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
SEC-スミデュアルミル ヘッド住友電工ハードメタル3日以内出荷
モジュラータイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
長さ(mm)5刃数6全長(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)有効長(mm)40切込み角度(°)17すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)取付ねじサイズM16加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎寸法L11(mm)12最大切込み(mm)1.5フランジ径(Φmm)28.5寸法DCON(mm)17
SEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル3日以内出荷
シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5
カッタチップ住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
汎用型インサートです。
SumiDrill GDX型住友電工ハードメタル3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ5D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ5D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
SumiDrill GDX型住友電工ハードメタル3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ7D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ7D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.50mm
SEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3
SEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル3日以内出荷
シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数9被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)刃径(mm)72.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5寸法DCX(mm)80
スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
SumiDrill GDX型住友電工ハードメタル3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ3D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ3D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.20mm
SumiDrill GDX型住友電工ハードメタル3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ4D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ4D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
スミボロン ボールエンドミル住友電工ハードメタル3日以内出荷
ショート
仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 4枚刃 HHM4000ZX型住友電工ハードメタル3日以内出荷
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6コーティングZXコートシャンク径公差h6刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.03/-0.06材種ACZ10MRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型住友電工ハードメタル3日以内出荷
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。刃数8全長(mm)130シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)32切刃長さ(mm)64コーティングZXコートシャンク径公差h6刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.03/-0.06材種ACZ10MRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数8質量(kg)1.76高さ(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)溝幅(mm)12.7切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)83.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3フランジ径(Φmm)70寸法DCX(mm)100FIG8ボルト径D1(mm)46ボルト径D2(mm)27ボルト径D3(mm)18
カッタチップ住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径(mm)1.0加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)4.1頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
高強度インサートです。
用途強断続加工・高硬度被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
スーパーマルチドリル PHT型住友電工ハードメタル3日以内出荷
長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACX20全長(mm)68.3溝長(mm)15.3被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)150先端寸法(mm)0.3表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)3DFIG1
カッタチップ住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
低剛性加工インサートです。
用途低剛性加工被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
SumiDrill GDX型住友電工ハードメタル3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ2D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ2D油穴付き(2穴)加工公差-0.05~+0.15mm
SumiDrill GDX型住友電工ハードメタル3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ6D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ6D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.40mm
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698