旋削チップ CNMG-FA住友電工ハードメタル翌々日出荷
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
チップ 6NC-TNGA住友電工ハードメタル当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-DCGW住友電工ハードメタル当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-SNGA住友電工ハードメタル6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-CNGA-W住友電工ハードメタル6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3NC-TPGW住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-CCGW住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-CNGA住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VBGW住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNC500形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-VNGA住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-DNGA住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-DNGA-HS住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-VNGA-HS住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 6NC-TNGA-HS住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-CNGA-HS住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698