SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ)住友電工ハードメタル翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ)住友電工ハードメタル翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-36~-20
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ)住友電工ハードメタル翌日出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□刃径Dc(Φmm)12半径方向すくい角(°)-5~-8
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698