絞り込み
ブランド
  • KOGI
  • イスカル(28)
  • カーメックス(27)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • Loc-Line(ロックライン)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • タンガロイ(8)
  • ケナメタル(7)
  • プロトティップ(6)
  • 京セラ(5)
  • JTC(4)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ワルター(3)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • イシハシ精工(2)
  • SKC(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「1 8npt」の検索結果

関連キーワード
  • 1/8npt
  • 1/8 npt
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT-PT変換アダプター KOGINPT-PT変換アダプターKOGI
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途NPT-PTの変換アダプタに。
スレッドガードクーラー KOGIスレッドガードクーラーKOGI
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。0接続口径NPT-1/8全長(mm)277最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/8供給口圧縮空気:NPT-1/8
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型 KOGIボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型KOGI
72,980税込80,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。標準品です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。タイプ標準使用圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 KOGIパネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用KOGI
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具材質本体:アルミタイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
ボルテックスチューブ セット品 KOGIボルテックスチューブ セット品KOGI
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。使用圧力(MPa)0.27~0.69ノズル径9.8使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(エア)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具