インパクトZ軸ビットハウスビーエム当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
インパクトZ軸ビットハウスビーエム5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。
アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。
アトムチップは対鉄筋性能も向上。
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。
新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。
ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
テーパードリルハウスビーエム5日以内出荷
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698